Válassz egy language

Deutsch

English

TRICO

Szűrő

Kenés

Szivattyúk

biztonság

Hidraulics

Anyagmozgatás

pneumatics

megmunkálás

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

Kenés Szűrő

KenőanyagokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Zsír- és olajszivattyú tartozékok
  • Zsíradagoló tartozékok
  • Zsíradagolók

    Mikroprocesszoros vezérlésű streamliner adagolók a precíz zsíráramláshoz a kritikus gépalkatrészekre. Könnyen leolvasható LCD-kijelzővel és vibrációmentes, törésmentes kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi az egység deaktiválását és szükség szerinti beállítását

  • Zsírpisztoly tartozékok

    Tartalmazza a zsírmérőket, amelyek a zsírzópisztolyokból a berendezés csapágyába kijuttatott zsír mennyiségének mérésére szolgálnak. Háttérvilágítású LCD screen az adagolt zsír mennyiségének megjelenítéséhez (köbcentiméterben, grams, uncia vagy folyadék uncia)

  • Zsírpisztolyok
  • Kenőanyagok tartozékai
  • Olajszivattyúk

    Kézi ciklikus szivattyúk, függőlegesen rögzített alumínium testtel, 450 köbcentis kenőanyagtartállyal és nagy tőkeáttételű húzófogantyúval a szivattyú dugattyújának működtetéséhez. Különböző méretű és kimenetű automata kenőszivattyúk és EZI akciós dobszivattyúk is rendelkezésre állnak

  • Olajok és víztározók

    Zárt rendszerű olajozók állítható gallérral, hogy az olajszintet kívülről a kívánt szintre állítsák, és egy 1/8 hüvelykes NPT-csatlakozóval, amely lehetővé teszi a nyomáskiegyenlítést az olajozó és a ház között. Constant szint olajozók, olajozó huzalvédők, SST tágulási kamrák is kaphatók

  • Precision Adagoló kenőszivattyúk

Kenőanyagok tárolása és adagolásaTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kenőanyag tároló és adagoló rendszerek

    Ömlesztett olajtároló rendszerek bővíthető moduláris felépítéssel, 65 gallonos tartálykapacitással és színkódolt címkékkel és címkékkel az azonosításhoztify olajtípust, hogy a megfelelő kenőanyag a megfelelő berendezésbe kerüljön

  • Kenéstartály tartozékok

    Könnyen csavarható nyitott / zárható szellőzőnyílásokat, kéziszivattyúkat és különböző színű, magasságú, hosszúságú és anyagú tároló fedeleket tartalmaz

  • Kenőedények

    Semi-átlátszó folyadéktároló tartályok széles nyílással a gyors kiömlésmentes feltöltéshez, square dkijelölés a stabilitásért, elülső és hátsó fogantyúk a könnyű öntéshez és beosztásos jelölések a tartály oldalán

  • Ködhűtő berendezések

    Ködkenőrendszerek pozitív nyomású kialakítással, amely lehetővé teszi a bejutáststant folyadékszállítás a gyorsabb ciklusidőért és szifongátló szelepek, amelyek lehetővé teszik a fúvóka bármilyen pozícióban történő felszerelését

Rólunk Trico

The company's catalogue includes a wide range of grease guns, oil drum pump motors, reservoirs, dispensers, filtration systems, constant-level oilers and more. Tricopositive displacement system pumps deliver precisely measured amounts of oil to lubrication points using positive displacement injectors. Selected models have built-in cycle controls. The brand's Watchdog closed system oilers have an integral sight glass to show the oil level in the housing instantly. They have a polysulfone bowl to resist high temperatures and offer optical clarity.