BUSSMANN 5 x 20 mm-es üveg és kerámia biztosítékok: GMC sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveg , Testforma: Hengeres , Átmérő: 5mm , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould Főtitkárság, Littelfuse 239 , Jelző / nem jelző: jelezve , Hossz: 20 láb. , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Késleltetés
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
GMC-1.6-R
1-6 / 10A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€30.03
A
GMC-1.5-R
1.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€34.89
A
GMC-1.25-R
1.25100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€46.25
A
GMC-1-R
1A35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€34.89
A
GMC-2.5-R
2.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€34.89
A
GMC-2-R
2A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€34.89
B
GMC-3.15-R
3-15 / 100A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€34.57
A
GMC-3.5-R
3.510 kA 125 VAC mellett125 VAC5€34.89
A
GMC-3-R
3A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC5€33.11
A
GMC-4-R
4A10 kA 125 VAC mellett125 VAC5€34.89
A
GMC-5-R
5A10 kA 125 VAC mellett125 VAC5€36.73
A
GMC-6.3-R
6-3 / 10A200A 125 VAC125 VAC5€42.48
A
GMC-6-R
6A10 kA 125 VAC mellett125 VAC5€34.89
B
GMC-7-R
7A200A 125 VAC125 VAC5€34.89
A
GMC-8-R
8A200A 125 VAC125 VAC5€34.72
A
GMC-10-R
10A200A 125 VAC125 VAC5€34.65
A
GMC-63-R
63mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€46.99
A
GMC-80-R
80mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€47.25
A
GMC-100-R
100mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€46.67
A
GMC-125-R
125mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€46.25
B
GMC-150-R
150mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€56.24
A
GMC-200-R
200mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€49.61
A
GMC-250-R
250mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€52.71
A
GMC-300-R
300mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€53.41
A
GMC-315-R
315mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€48.10
A
GMC-400-R
400mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€44.34
A
GMC-500-R
500mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€34.89
A
GMC-600-R
600mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€42.05
A
GMC-630-R
630mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€47.25
A
GMC-750-R
750mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€34.89
A
GMC-800-R
800mA35A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€34.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?