Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 3031, 3051 sorozatú húzóműködtető retesz Clamps


Szűrő
Alap hossza: 2.03 " | Alapszélesség: 1.93 " | Teljes magasság: 1.77 " | Teljes hossz: 8.98 "
StílusModellTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapHorog állítható tartományHook TypeÁr (ÁFA nélkül)
A
3051
1500 font.NemAcélFlange14mmJ-horog€ 139.20
B
3051-R
1500 font.IgenAcélFlange14mmJ-horog€ 192.06

3031, 3051 sorozatú húzóműködtető retesz Clamps

Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clamps kiválóan alkalmasak fedők, ajtók és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamintsembling alkalmazások az autóiparban, erospace valamint élelmiszer- és csomagolóipar. These húzózár clamps helyhez kötött alternatívát nyújtanak a kivehető C clamps vagy rugó clamps miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti, és a helyükön tartja egy kar fogantyújával, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor alamp be van kapcsolva és le van nyomva, hogy elérje a reteszelt helyzetet, biztosítva a kevésbé és gyorsabb kimerülést clampműveleteket. These húzózár clamps szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarja van az egykezes kezeléshez. These Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clamps jellemző aflanged alap menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. These húzózár clamps acélból készülnek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Theseclamp Az egységek továbbá innovatív, szabályozott horogmozgást tesznek lehetővé, amely gyors, biztonságos és egykezes kezelést tesz lehetővé. Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clamps akár 1500 lb terhelést is képesek elviselni, és akár 14 mm-es horogállítást tesznek lehetővé. Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clamps jön a J horog stílusú latches, menetes J horgokkal integrálva az egyszerű beállítás érdekében.

Felhasználás

  • Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clamps alkalmasak fedők, ajtók és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamint az assembling alkalmazások az erosbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.

Jellemzők

  • Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clamps fix kialakítással rendelkeznek a rögzítéshez és loosanyagmozgatás a clamp.
  • These húzózár clampAcélból készültek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Theseclamp Az egységek továbbá innovatív, szabályozott horogmozgást tesznek lehetővé, amely gyors, biztonságos és egykezes kezelést tesz lehetővé.
  • These húzózár clamps van aflanged alap menetes furatokkal a biztonságos és gyors felületi szerelés érdekében.
  • These retesz clamps ergonómikus fogantyúval vannak felszerelve a kevésbé és gyors kifáradás érdekében clampműveleteket.
  • Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clampJ horogstílusú retesszel van felszerelve, menetes J horgokkal a problémamentes beállítás érdekében.
  • A maximhm clamp a kifejtett erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 12:1.
  • Akár 1500 font teherbírásra is képesek.
  • Egyes modellek Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval rendelkeznek, amely védelmet nyújt az egységek véletlen kinyitása ellen clampműveleteket.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clamps kompatibilisek Destaco 3051208 és 3051808 cserehorog assemblies.

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clampmegfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a hatékony teljesítményt.lamps.

Telepítés

  • Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózár clamps van aflanged alap menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a retesz jelentősége clamp?

Destaco retesz clamps erősen tartsa lenyomva a munkadarabokat és tartsa a them sállandó, anélkül, hogy megszakítanák a projekt ismétlődő mozgásai, amelyen dolgozik.

E Destaco ajánlat latches külön a clamps?

Igen, Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult retesz könnyű cseréjéhezhesbiztosítva ezzel, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. ThesA reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.

Mit jelent clampaz erőt jelenti?

ClampAz erő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen kifejt a c) zárása és reteszeléselamp. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges clamping erő mélynds különböző tényezőkön, beleértve a hengerfuratot, a hengerfelületet, az orsó helyzetét (kblampkarhossz) és a rendelkezésre álló légnyomás. A legtöbb esetben a clampAz erő körülbelül 2-3-szorosa a pne által kifejtett erőnekumatic henger.

Melyik zsír ideal mert Destaco clamps az újjáépítésükre?

Olyan tengelykapcsoló zsír Mobil XTC-t kell használni, amikor foglalkozik Destaco mechanikus clamps, míg a Magnalube A G zsír kiválóan használható pne-velumatic henger tömítések.

Vajon a márka clamp jelent valamit a fogantyú színe?

Nem, Destaco clamp A fogantyú színei nem kínálnak valódi jelentőséget. A szín alapvetően őlps a kezelők felismerik, hol van a kezelőkar, és mikor vagy hol kell lennie. grabbszerk, miközben clampa munkadarabokat.

Képes Destacoa fogantyúk fogantyúit le kell venni a clamps?

In general, Destaco a fogantyúk lecsúsztatásával leválaszthatók. HoweVer, egyes markolatokat le kell vágni, mivel vinilbe vannak mártva, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.

Mi az a függőleges fogantyú kapcsoló clamp?

Függőleges fogantyú kapcsoló clamps, más néven toggle clamps, képesek hatalmas nyomást tartani, és egyedülálló bütykös működéssel rendelkeznek az inkonzisztens magasságú munkadarabok megtartásához anélkül, hogy a csatlakoztatott lenyomó orsót be kellene állítani.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?