Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK DGU100A-Y Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v | AC4WZF 31A069

TORK DGU100A-Y Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v

Raktáron
Tétel: AC4WZF Modell: DGU100A-YKereszthivatkozás: 31A069
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
€1,023.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők20
Biztonsági mentési idő7 Napok
színekCserez
KapcsolatfelvételDPDT
Mélység3.75 "
Kijelző magassága9.75 In.
Kijelző szélessége4 In.
HázFém beltéri
Magasság9.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz5.75 "
Max. Be / Ki ciklusok28
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pólusok száma2
Pulzus események száma56
Működési hőmérséklet.-31 F-tól +131 F-ig
Üzemmód7 Napok
típusProgramozható
Feszültség120-277
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.38
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elfogadja a fényképérzékelőt (EPC-A) vagy a kapcsoló bemenetet, a zárható héjat

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességHázMagasságÁr
TORK DGS100A Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 F-tól +131 F-ig204.5 "7 NapokProgramozható5"Noryl beltéri / kültéri10 "€774.53
TORK DZS100BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 - 158 F304-1 / 2 "365 NapokCsillagászati ​​/ programozható5"Noryl beltéri / kültéri9.125 "€1,173.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK DGU100A-Y Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v
€1,023.72 /Mértékegység