Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK DZS100BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8

TORK DZS100BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 1 Chan 365day Dpdt

Raktáron
Tétel: AD8EUD Típus: DZS100BPKereszthivatkozás: 4JNG8
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
€1,173.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30
Biztonsági mentési idő7 Napok
színekCserez
KapcsolatfelvételDPDT
Mélység4-1 / 2 "
HázNoryl beltéri / kültéri
Magasság9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz9.125 "
Max. Be / Ki ciklusok99 Csillagászati, 299. eltolás
Max. Idő beállítás365 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3R
Csatornák száma1
Pólusok száma2
Pulzus események száma99
Működési hőmérséklet.-40 - 158 F
Üzemmód365 Napok
Impulzus időtartam1–99 mp.
típusCsillagászati ​​/ programozható
Feszültség120-277
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Memóriamodul az egyszerű másoláshoz és az ütemezés DZS sorozatú egységek közötti átadásához, Kondenzátor az ütemezés állandó megtartásához, Hasp rögzítése

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességHázMagasságÁr
TORK DGS100A Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 F-tól +131 F-ig204.5 "7 NapokProgramozható5"Noryl beltéri / kültéri10 "€774.53
TORK DGU100A-Y Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 F-tól +131 F-ig203.75 "7 NapokProgramozható4"Fém beltéri9.75 "€1,023.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK DZS100BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 1 Chan 365day Dpdt
€1,173.24 /Mértékegység