Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK DGS100A Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v | AC4WZD 31A067

TORK DGS100A Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v

Raktáron
Tétel: AC4WZD Modell: DGS100AKereszthivatkozás: 31A067
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
€759.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők20
Biztonsági mentési idő7 Napok
színekCserez
KapcsolatfelvételDPDT
Mélység4.5 "
Kijelző magassága10 In.
Kijelző szélessége5 In.
HázNoryl beltéri / kültéri
Magasság10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz6"
Max. Be / Ki ciklusok28
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3R
Csatornák száma1
Pólusok száma2
Pulzus események száma56
Működési hőmérséklet.-31 F-tól +131 F-ig
Üzemmód7 Napok
Impulzus időtartam1 perc. 24 óráig.
típusProgramozható
Feszültség120-277
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Használható jelzési időzítőként, zárható Hasp

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességHázMagasságÁr
TORK DGU100A-Y Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 F-tól +131 F-ig203.75 "7 NapokProgramozható4"Fém beltéri9.75 "€870.81
TORK DZS100BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 - 158 F304-1 / 2 "365 NapokCsillagászati ​​/ programozható5"Noryl beltéri / kültéri9.125 "€959.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK DGS100A Elektronikus időzítő programozható Dpdt 120/277v
€759.70 /Mértékegység