Gerendák és vasúti fogók és fogók

Szűrő

CALDWELL -

Gerendafogás

StílusModellKapacitásKarima szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AF-510,000 font4–10 ”22.75 "15.75 "€3,897.97
AF-1530,000 font7–17 ”30.125 "25.125 "€6,191.65
AF-2550,000 font16–24 ”44-13 / 16 "45.25 "€11,000.29
AF-3570,000 font16–36 ”52.875 "61.625 "€15,319.56
CALDWELL -

Rail Tong

StílusModellKapacitásKarima szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A109-12000 font1.875 "18 "10 "€1,706.41
A109-24000 font2.75 "20 "10.5 "€2,104.15
CALDWELL -

Függőleges tekercsemelők

StílusModellTételMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A83E-3-16/20/24Tekercs-€13,450.05
A83E-5-16/20/24Tekercs-€14,799.15
B83EW-7.1 / 2-24Függőleges tekercsemelő15,000 font.€23,322.98
B83EW-5-24Függőleges tekercsemelő10,000 font.€21,278.89
CALDWELL -

Gerenda Tong

StílusModellKapacitásKarima szélességebelmagasságaTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A111-12000 font5–6 ”17 "9.75 "€961.47
A111-24000 font6 1/2 - 8 "19 "11.5 "€1,044.80
A111-36000 font7 1/2 - 10 "19 "13.5 "€1,157.60
VESTIL -

BT sorozatú nagy teherbírású gerendafogók

StílusModellTeljes zárt magasságKapacitásKapcsolókengyelTeljes nyitott magasságVastagságSzélességgörcsrohamokPofamélységÁr (ÁFA nélkül)
ABT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 tonna.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Akár 6" gerenda karima2 7 / 8 "€613.07
BBT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonna.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Akár 8" gerenda karima4"€724.07
CBT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonna.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Akár 10" gerenda karima3 3 / 4 "€845.44

Gerendák és vasúti fogók és fogók

A gerenda- és sínmarkolatokat és -fogókat a sínek és a gerendák emelésére tervezték, amikor darukampóra vannak rögzítve. Ezek a markolók hatékony módszert kínálnak a széles karimás gerenda szakaszok és lemeztartók kezelésére, miközben nincs szükség hevederekre vagy fojtóelemekre. Raptor Supplies markolók és fogók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Caldwell, Harrington és a Vestil. Ezek az egységek könnyű és hordozható kialakításúak a nagy teherbírású függőleges emeléshez. Ezek a gerenda- és sínfogók és fogók az ASME jóváhagyásával 2000 és 70000 font közötti terhelés kezelésére alkalmasak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?