Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON TWN24 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1.5 hüvelykes, zárt, ikercsapágy, önbeálló

Raktáron
Tétel: AJ8HXF Modell: TWN24Kereszthivatkozás: 2LEL9
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
€1,433.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris párna blokk csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4425
HS-kód8483208040

Termék részletek:

A Thomson TWN24 lineáris párnablokk csapágyát a Thomson Shafting-gel együtt használják a torziós eltérések kiegyenlítésére és extra támaszték biztosítására. A nagy súrlódású siklócsapágyak gyors és egyszerű cseréjét kínálja.

Jellemzők:

  • Ez a csapágy kopásálló, tervezett polimer rögzítőkkel és külső hüvelyekkel rendelkezik, amelyek csökkentik a tehetetlenséget és a zajt kritikus vagy nagy sebességű alkalmazásoknál.
  • Akár 0.5 fokos önbeálló képességre van szükség az alaplapsíkság vagy a kocsi megmunkálási pontatlanságainak kompenzálásához. Ez a Thompson Super Bearing lemezekkel érhető el, amelyek meghatározott sugarú koronákkal rendelkeznek a maximális önbeállítási pontosság érdekében.
  • Beépített kettős működésű tömítésekkel is rendelkezik, amelyek távol tartják a szennyeződést és fenntartják a kenést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a tömbcsapágynak a súrlódási együtthatója?

V. A Thomson TWN24 lineáris párnablokk csapágy súrlódási tényezője már 0.001, így tökéletes kisebb motorok, szíjak, fogaskerekek és golyóscsavarok használatához nagy súrlódású siklócsapágyak cseréjekor.

K. Mi a különbség az egy- és ikercsapágyas változatok között?

A.

  • A Super Ball Bushing csapágy ikerváltozatai kétszer nagyobb teherbírást vagy nyolcszor hosszabb élettartamot biztosítanak, mint az egy változaté.
  • Az egyetlen változat viszont minden irányban önbeálló, és minimalizálja az időt és a költségeket.

K. Miért van ez a csapágy számos furattal?

V. Ez a csapágy számos furattal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számos tartozék és fék hozzáadását, és megkönnyítik a beszerelést.

Termékváltozatok

TermékekModellLyukközpont szereléseHordó Dia.Csapágy típusSzerelő furat átmérője.Felület felszerelése a tengely közepéreTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMSON SPB10OPN Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€310.80
THOMSON SPB16OPN Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€466.41
THOMSON SSUFB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€366.22
THOMSON SPB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€262.91
THOMSON SPB8 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.5 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€240.64
THOMSON SSUPBO16 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€485.89
THOMSON SSUPBO10 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€335.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON TWN24 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1.5 hüvelykes, zárt, ikercsapágy, önbeálló
€1,433.55 /Mértékegység