Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON SPB16OPN Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AC2DHA 2HXX2

THOMSON SPB16OPN lineáris csapágy, golyós persely, párnatömb, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható

Raktáron
Tétel: AC2DHA Modell: SPB16OPNKereszthivatkozás: 2HXX2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€410.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris párna blokk csapágy
Test szélessége2.44 "
Csavar mérete#10
Fura Dia.1"
színekEzüst
Dinamikus terhelhetőség1050 font
AnyagAlumínium ötvözet
Lyukközpont szerelése1.75 "
Szerelő furat átmérője.0.22 "
Felület felszerelése a tengely közepére1.187
Teljes magasság2.19 "
Teljes hossz2.63 "
Teljes szélesség3.25 "
típusNyisd ki

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8483208040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLyukközpont szereléseHordó Dia.Csapágy típusSzerelő furat átmérője.Felület felszerelése a tengely közepéreTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMSON SPB10OPN Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€271.54
THOMSON SSUFB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€340.02
THOMSON SPB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€241.49
THOMSON SPB8 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.5 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€210.79
THOMSON SSUPBO16 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€430.13
THOMSON SSUPBO10 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€294.89
THOMSON SFB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-€307.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON SPB16OPN lineáris csapágy, golyós persely, párnatömb, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható
€410.98 /Mértékegység