Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON SPB10OPN Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AC2DGZ 2HXW7

THOMSON SPB10OPN lineáris csapágy, golyós persely, párnatömb, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható

Raktáron
Tétel: AC2DGZ Modell: SPB10OPNKereszthivatkozás: 2HXW7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€310.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris párna blokk csapágy
Test szélessége1.82 "
Csavar mérete#8
Fura Dia.0.625 "
színekEzüst
Dinamikus terhelhetőség450 font
AnyagAlumínium ötvözet
Lyukközpont szerelése1.125 "
Szerelő furat átmérője.0.19 "
Felület felszerelése a tengely közepére0.875
Teljes magasság1.63 "
Teljes hossz1.75 "
Teljes szélesség2.5 "
típusNyisd ki

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8483208040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLyukközpont szereléseHordó Dia.Csapágy típusSzerelő furat átmérője.Felület felszerelése a tengely közepéreTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THOMSON SPB16OPN Lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€466.41
THOMSON SSUFB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€366.22
THOMSON SPB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€262.91
THOMSON SPB8 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.5 hüvelykes, zárt, önbeálló | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€240.64
THOMSON SSUPBO16 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 1 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€485.89
THOMSON SSUPBO10 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€335.40
THOMSON SFB12 lineáris csapágy, golyós persely, párnablokk, 0.75 hüvelykes, zárt, önbeálló | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-€349.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON SPB10OPN lineáris csapágy, golyós persely, párnatömb, 0.625 hüvelykes, nyitott, önbeálló, állítható
€310.80 /Mértékegység