A Thomson SSUPBO16 Super Smart párnablokk lineáris golyóscsapágy egy szerelt lineáris csapágy, amely képes kiegyenlíteni a torziós eltérést, és további támogatást nyújt a mellékelt Thomson tengelynek. Ez a Thomson párnablokk nyitott kialakítású, ablaktörlők nélkül a rögzíthető szárak egyszerű felszerelése érdekében.
Jellemzők:
- A Thomson SSUPBO16 párnablokk-csapágy névleges átmérője / furatmérete 25.4 mm / 1 hüvelyk 1 hüvelykes tengelyek felszereléséhez.
- Ez a Thomson párnablokk csapágy egyedi kialakítású acélszalaggal, amely megőrzi belső átmérőjét vagy önbeálló képességét.
- A csapágy univerzális önbeállító funkciója biztosítja a megfelelő terheléselosztást a golyóspályák között, miközben egyenletes golyóterhelést biztosít a kettős nyomtávú csapágylemez hosszában.
- A csapágy univerzális önbeállítással járó RoundRail előnye nem igényel leértékelési tényezőket lineáris vezetők használatakor, miközben kompenzálja a ház furatának eltolódását és a márka 60 Case LinearRace tengelyelhajlását.
- Ez a nyitott konfigurációjú Thomson párnablokk csapágy 0.001 súrlódási együtthatóval rendelkezik.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen hőmérsékleti besorolású a Thomson SSUPBO16 párnablokk csapágy?
V. Ez a Thomson párnablokk csapágya akár 85°C/185°F hőmérsékletnek is ellenáll.
K. Mekkora a teherbírása ennek a Thomson párnablokk-csapágynak?
V. Ennek a Thomson SSUPBO16 párnablokk-csapágynak a dinamikus teherbírása 8451.621 N / 1900 lbf.
K. Milyen előnyei vannak ennek a Thomson párnablokk-csapágynak a tipikus lineáris golyóscsapágyakhoz képest?
A. A Thomson SSUPBO16 Super Smart párnablokk lineáris golyóscsapágy egyenletes lineáris mozgást biztosít egy tipikus lineáris golyós perselyes csapágy 6-szoros terhelhetőségével vagy 216-szoros L10 utazási élettartamával. A nagyobb élettartamú és teljesítményű csapágyak beépítési ideje és költsége alacsonyabb.
K. Miben jobb ez a Thomson SSUPBO16 párnablokk csapágya, mint a Thomson Super Ball Bushing csapágyak?
A. A Thomson SSUPBO16 párnablokk csapágya kétszer akkora teherbírást vagy nyolcszoros élettartamot kínál, mint a Thomson Super Ball Bushing csapágy.