SPEEDAIRE Léghajtású, racsnis, 3/8 hüvelykes négyzetmeghajtó


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: általános , Fogantyú anyaga: Alumínium , Szükséges nyomás: 90 psi , Tolatás: Igen , Négyzet alakú meghajtó mérete: 3 / 8 " , Gázkar: Nem
StílusModellNyomatéktartományÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKimerítSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA61
3 és 18 ft.-lb.3.0Hátulsó240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.€113.41
B
21AA64
10 és 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 ft.-lb.€116.55

Léghajtású, racsnis, 3/8 hüvelykes négyzetmeghajtó

A Speedaire léghajtású racsnikat pneumatikus racsnis nyomatékkulcsoknak is nevezik, népszerű és hasznos eszközök a csavarok meghúzására és lazítására. Ezek a léghajtású szerszámok könnyebbek a vezetékes és akkus szerszámokhoz képest, így alkalmasak gyártásra és egyéb feladatokra. Kevesebb mozgó alkatrészük van, ami azt jelenti, hogy kevesebb karbantartást igényelnek. Válasszon az első és hátsó kipufogórendszerben elérhető léghajtású racsnis tárcsa közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?