TRIDON Üzemanyag-befecskendező tömlő bilincs, miniatűr


A Tridon üzemanyag-befecskendező tömlőbilincsek megbízható és szivárgásmentes kapcsolatot biztosítanak a tömlők és szerelvények között az autóiparban, a vízvezeték-szerelésben és a tengeri iparban.

Szűrő
Sáv anyaga: Horganyzott szénacél , Sáv szélesség: 1 / 2 " , bilincs típusa: Egymásba , Csavar anyaga: Horganyzott szénacél , Csavar mérete: 1 / 4 "
StílusModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számÁr (ÁFA nélkül)
A
52F13
1 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4€18.20
A
52F16
5 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8€18.20
A
52F15
9 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6€18.20

Üzemanyag-befecskendező tömlő bilincs, miniatűr

Az Ideal Tridon üzemanyag-befecskendező tömlőbilincseket autóipari, ipari gépek, valamint karbantartási és javítási alkalmazások üzemanyag-befecskendező tömlőinek rögzítésére tervezték. Ezek az üzemanyag-befecskendező bilincsek széles hengerelt élszalaggal rendelkeznek, amely megvédi a befecskendező tömlőt a beszereléskor bekövetkező sérülésektől, valamint speciális anya- és csavarhúzó mechanizmussal rendelkeznek, amely biztosítja a pontos nyomáskibocsátást és az egyenletes tömítést. Ezek a bilincsek bevont szénacél szerkezettel is rendelkeznek, amely hosszú távú tartósságot és nagy újrafelhasználhatóságot biztosít. Válasszon a tüzelőanyag-tömlő bilincseinek széles választékából, amelyek 1/2, 9/16 és 5/8 hüvelykes átmérőben kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek az Ideal Tridon üzemanyag-befecskendező tömlőbilincsek horganyzott acél szalagokkal és csavarokkal rendelkeznek a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Horganyzott szénacélból készült csavarokkal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ezek a reteszelt bilincsek széles hengerelt élszalaggal rendelkeznek, amely megvédi a befecskendező tömlőt a beszereléskor bekövetkező sérülésektől, valamint egy speciális anya- és csavarhúzó mechanizmussal, amely biztosítja a pontos nyomáskibocsátást és az egyenletes tömítést.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell beállítani a tömlőbilincset?

Helyezze a tömlő szélét a szerelvény köré. Húzza meg a bilincset a csavarhúzóval / nyomatékkulccsal, hogy a tömlő a helyén maradjon.

Hogyan kell karbantartani ezeket a Tridon üzemanyag-befecskendező tömlő bilincseket?

  • Rendszeresen ellenőrizze a bilincseket, hogy nincsenek-e rajta kopás vagy sérülés jelei.
  • Használjon tiszta, száraz rongyot a bilincsek letörléséhez, és távolítsa el a szennyeződéseket és törmeléket.
  • Szükség szerint húzza meg a bilincseket, mert a vibráció vagy a hőmérséklet változása miatt kilazulhatnak.
  • Ne húzza túl a bilincseket, mert ez károsíthatja a tömlőket vagy a szerelvényeket.
  • Ha a bilincsek megsérülnek vagy elkopnak, azonnal cserélje ki őket a szivárgások és egyéb problémák elkerülése érdekében.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretű üzemanyag-befecskendező bilincset?

  • Mérje meg a tömlő átmérőjét.
  • Ellenőrizze az üzemanyag-befecskendező tömlők bilincsméret-tartományát.
  • Válassza ki a megfelelő rögzítési stílust.
  • Vegye figyelembe a bilincs szorító erejét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?