BRADY Csőjelző, háztartási hideg víz


Szűrő
Háttérszín: Zöld , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
73886
-2"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€77.79
B
20425
-1"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€47.23
C
15538
-12 "ZöldÖntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€205.52
D
41458
-8"fehérSnap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€209.82
E
5673-O
-5"fehérKörbeteker-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.65
F
4048-B
1-1/2 to 2-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€32.67
E
5673-I
1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.34
G
4048-C
2-1/2 to 3-7/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€31.37
E
II-5673
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.58
H
7084-1
2-1/2" to 7-7/8"4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.84
I
4048-A
3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€29.15
J
7084-3C
3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€22.84
K
7084-4
3/4" to 2-3/8"4"fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.84
I
4048-D
4–6 ”-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.46
L
5673 HPV
8 "és nagyobb4.25 "fehérStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€66.65
M
7084-1HV
8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€28.74
N
4048-G
8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€40.12
N
4048-H
10 "hogy 15"9 5 / 16 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€51.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?