AKRO-MILS 30150 polcos szemetes


Az Akro-Mils 30150 sorozatú polcos edényeket az autóiparban, a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban használják különféle alkatrészek és alkatrészek tárolására és rendszerezésére. Ezek a polcos kukák kék, piros, sárga és átlátszó színekben kaphatók kereskedelmi használatra, továbbfejlesztett készletellenőrzésre és max....minimális anyagkezelés.Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 10 1 / 4 " , Belső szélesség: 7 1 / 8 " , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 15 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 11 5 / 8 " , Külső szélesség: 8 3 / 8 " , Csomag mennyisége: 12 , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30150KÉK
Kék€10.43
B
30150 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€14.74
C
30150ZÖLD
Zöld€10.43
D
30150RED
Piros€10.43
E
30150YELLO
Sárga€10.43

30150 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30150 sorozatú polcos edényeket az autóiparban, a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban használják különféle alkatrészek és alkatrészek tárolására és rendszerezésére. Ezek a polcos edények kék, piros, sárga és átlátszó színekben kaphatók kereskedelmi használatra, továbbfejlesztett készletellenőrzésre és maximális anyagmozgatásra.

Jellemzők

  • Polimer konstrukciójuk a korrózióállóság és a fokozott tartósság érdekében.
  • Ezeknek a kukáknak a minimális üzemi hőmérséklete -20°F.
  • Úgy tervezték, hogy szabványos huzal/acél polcokkal működjenek a jobb teljesítmény érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Akro-Mils 30150 polcos edények terhelhetősége?

15 font

Hogyan lehet megakadályozni, hogy ezek a tárolóedények rendezetlenek legyenek?

A tárolóedények címkézése és a tárgyak rendszerezésére szolgáló rendszer megakadályozhatja a tárolóedények szétrendezését.

Hogyan lehet kitisztítani ezeket a polcos edényeket?

  • A könnyű tisztítás érdekében távolítson el minden tárgyat vagy törmeléket a belsejéből.
  • Használjon enyhe mosószert a makacs foltok / szennyeződések eltávolításához.
  • Használjon puha sörtéjű kefét/kendőt a szennyeződések/por eltávolításához a tartályokból.
  • Alaposan öblítse le őket tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a maradék szennyeződést/tisztítószer-maradványokat.

Hogyan rendezhetem el ezeket a polcokat?

  • Csoportosítsa a hasonló elemeket, hogy meghatározza, hány tartályra van szüksége az egyes kategóriákhoz.
  • Rendezze el a polcokon a kukákat a munkafolyamat alapján, csoportosítva őket egy kategória vagy használati gyakoriság szerint.
  • Egyértelműen címkézze fel minden kukát a benne lévő tárgyak kategóriájával, hogy könnyebben megtalálja és megelőzze a rosszul elhelyezett tárgyakat.
  • Használjon különböző színű kukákat, hogy különbséget tegyen a különböző kategóriák között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?