VESTIL TG-1200 szabványos átfedő fejlécre szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Mélység: 1 / 8 " , köd áteresztőképessége: 6.3% , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Szerelési kialakítás: Fejléc , Rögzítési típus: Fejléc , Átfedési stílus: Standard , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 12 " , Szakítószilárdság: 2635 psi
StílusModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-1200-SH-72-144
72 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€805.38
B
TG-1200-SH-72-72
72 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€477.96
ajánlatkérés
C
TG-1200-SH-72-60
72 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€427.79
ajánlatkérés
D
TG-1200-SH-72-84
72 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€535.25
E
TG-1200-SH-72-192
72 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,022.11
F
TG-1200-SH-72-168
72 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€911.20
G
TG-1200-SH-72-120
72 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€696.26
H
TG-1200-SH-84-60
84 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€498.89
ajánlatkérés
I
TG-1200-SH-84-84
84 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€623.56
J
TG-1200-SH-84-72
84 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€555.97
K
TG-1200-SH-84-168
84 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,061.77
L
TG-1200-SH-84-144
84 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€942.27
M
TG-1200-SH-84-192
84 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,191.82
N
TG-1200-SH-84-120
84 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€812.40
O
TG-1200-SH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.12 "€897.20
ajánlatkérés
P
TG-1200-SH-96-84
96 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€715.36
Q
TG-1200-SH-96-192
96 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,359.92
R
TG-1200-SH-96-168
96 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,216.05
S
TG-1200-SH-96-120
96 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€930.31
T
TG-1200-SH-96-120LT
96 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C-€1,160.54
U
TG-1200-SH-96-144
96 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,068.72
V
TG-1200-SH-96-60
96 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€569.78
W
TG-1200-SH-96-72
96 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€637.31
X
TG-1200-SH-96-96
96 "2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€781.29
Y
TG-1200-SH-96-96-LT
96 "2"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€976.92
Z
TG-1200-SH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.12 "€1,094.85
ajánlatkérés
A1
TG-1200-SH-120-84
120 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€886.88
B1
TG-1200-SH-120-120
120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,158.81
C1
TG-1200-SH-120-144
120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,339.13
D1
TG-1200-SH-120-60
120 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€713.63
E1
TG-1200-SH-120-192
120 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,699.37
F1
TG-1200-SH-120-72
120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€801.94
G1
TG-1200-SH-120-168
120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,521.00
H1
TG-1200-SH-120120LT
120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.40 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,450.06
I1
TG-1200-SH-144-120
144 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,390.97
J1
TG-1200-SH-144-72
144 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€961.28
K1
TG-1200-SH-144-168
144 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,824.09
L1
TG-1200-SH-144-60
144 "2"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€854.03
M1
TG-1200-SH-144-192
144 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€2,037.28
N1
TG-1200-SH-144-144
144 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,605.87
O1
TG-1200-SH-144-84
144 "2"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 8 "€1,067.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?