Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUTRON CTFSQ-F-AL Slide Fan Speed Control, 1.5 A, 120V, Almond, Slide Fan Speed Control | CR9TBG 12H986

LUTRON CTFSQ-F-AL csúszóventilátor-sebesség-szabályozás, 1.5 A, 120 V, mandula, csúszóventilátor-sebesség-szabályozás

Raktáron
Tétel: CR9TBG Modell: CTFSQ-F-ALKereszthivatkozás: 12H986

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor sebességszabályozása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LUTRON S2-LFSQ-IV ventilátor- és fényvezérlés, 1.5 A, 120 V, Ivory, Ivory, ventilátor és fényvezérlés | CR9TAY 5PWK4 S2-LFSQ-IVEllenőrzés€70.14
LUTRON S2-LFSQ-WH ventilátor- és fényvezérlés, 1.5 A, 120 V, fehér, fehér, ventilátor- és fényvezérlés | CR9TAZ 5PWK3 S2-LFSQ-WHEllenőrzés€73.35
LUTRON FSQ-2FH-DK ventilátorvezérlő kapcsoló, 1.5 A, 120 V, fehér, elefántcsont/fehér, ventilátorvezérlő kapcsoló | CR9TBA 54YG45 FSQ-2FH-DKVentilátor vezérlő kapcsoló€38.89
LUTRON SFSQ-F-IV ventilátorvezérlés, 1.5 A, 120 V, elefántcsont, ventilátorvezérlés | CR9TBB 5PWK6 SFSQ-F-IVEllenőrzés€45.13
LUTRON SFSQ-F-WH ventilátorvezérlés, 1.5 A, 120 V, fehér, ventilátorvezérlés | CR9TBC 5PWK5 SFSQ-F-WHEllenőrzés€47.43
LUTRON PD-FSQN-WH ventilátor fordulatszám-szabályozás, 1.5 A, 120 V, ventilátor fordulatszám-szabályozás | CR9TBD 784K29 PD-FSQN-WHVentilátor sebességszabályozása€153.33
LUTRON CTFSQ-F-IV csúszóventilátor sebességszabályozás, 1.5 A, 120 V, elefántcsont, csúszóventilátor sebességszabályozás | CR9TBE 12H985 CTFSQ-F-IVVentilátor sebességszabályozása€48.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUTRON CTFSQ-F-AL csúszóventilátor-sebesség-szabályozás, 1.5 A, 120 V, mandula, csúszóventilátor-sebesség-szabályozás
€48.63 /Mértékegység