THERN 4771 elektromos csörlő 1-1 / 5 LE 115vac | AB3WPK 1VN79

THERN 4771 Elektromos csörlő 1-1/5LE 115vac

Raktáron
Tétel: AB3WPK Típus: 4771Kereszthivatkozás: 1VN79

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,092.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csörlő
1. réteg vonalhúzás2000 font
1. réteg vonal sebessége13 fpm
Tengelykapcsoló típusaEgyik sem
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel130 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel90 ft.
Teljes terhelésű erősítők16
Teljes terhelési vonal sebessége13 fpm
SebességtípusCsigakerék
Komplett kötél Dia.5 / 16 "
Tartalmazza a kötél hosszát90 ft.
Motoros HP1-1/5
Nincs terhelési vonal sebessége22 fpm
Teljes magasság17.5 "
Teljes hossz14.375 "
Teljes szélesség8.875 "
Kötél AnyagHuzal
Feszültségértékelés115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8425310100
Származási országUS

Termék részletek:

A Thern 4771 elektromos csörlő egy kompakt kialakítású csörlő, amely nagy teljesítményt biztosít szűk helyeken. Több irányba is képes nehéz terheket húzni vagy emelni. Ezt a csörlőt padlón, falon vagy mennyezeten használják építőipari, szennyvíz- és gyártási alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Ennek a kézi csörlőnek a kerete, a dobja és a sebességváltója öntött alumíniumból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.
  • Az alkatrészek folyamatos kenéséhez olajfürdővel van ellátva.
  • Ez az elektromos csörlő automatikus fékkel rendelkezik a pozitív terhelés szabályozásához.
  • A hatékony és zökkenőmentes működés érdekében bronz golyóscsapágyakkal van beépítve.
  • Ez a csörlő nyomógombos függővel ellátott tápkábellel rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az elektromos csörlőnek a vonalsebesség-tartománya?

A. 13-22 fpm.

K. Mekkora ennek a kézi csörlőnek az első réteg teherbírása?

A. 2000 font

K. Hogyan rögzíthetünk terhet ehhez az elektromos csörlőhöz?

A.

  • Távolítsa el a tárgyakat a rakomány útjából, hogy szabadon mozoghasson, és figyelje meg őket működés közben.
  • Használjon nylon hevedert a rakomány vagy más kötélzet rögzítéséhez.
  • Zárja le teljesen a horogzárat, mielőtt a hevedert a nyeregbe helyezi.
  • Ügyeljen arra, hogy a teher a horog közepén legyen, hogy ne boruljon fel vagy forogjon.

K. Hogyan kell felszerelni a Thern 4771 elektromos csörlőt?

A.

  • Keresse meg a csörlőt forgalom- és akadálymentes területen.
  • Gondoskodjon arról, hogy a csörlő hozzáférhető legyen a működéshez és a karbantartáshoz.
  • Helyezze a csörlőt megfelelő hőmérsékletű helyre, és állítsa be a flotta szögét 1/2 és 1-1/2 fok között.
  • A megfelelő flottaszög csökkenti a drótkötél sérülését azáltal, hogy elősegíti a drótkötél egyenletes feltekercselését a dobra.
  • Helyezze el a csörlőt a megfelelő kenéshez, és határozza meg a csörlő pontos felszerelési helyzetét.
  • Rögzítse biztonságosan a csörlőt az alaphoz.

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THERN 4WP2T8-2000-8 Elektromos csörlő 1-1 / 3 LE 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "€5,444.69
THERN 4WP2D8-800-26-AP elektromos csörlő 1 LE 115vac | AC4GWA 2ZU40 4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€5,973.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERN 4771 Elektromos csörlő 1-1/5LE 115vac
€5,092.61 /Mértékegység