Gravitációs kipufogó és ellátó szellőzők

Szűrő

StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A3244318-1 / 2x 2 "20.3 "1000 Vö€466.62
ajánlatkérés
A3244421x 2 "27.3 "1475 Vö€1,027.49
ajánlatkérés
A3244526x 2 "33-1 / 2 "2400 Vö€1,348.12
ajánlatkérés
StílusModellAlapméretDia Dia.MélységTeljes magasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A360UF354-1/2" x 54-1/2"48 "90 "42-1 / 2 "90 "€8,587.50
ajánlatkérés
A360UF260-1/2" x 60-1/2"54 "96 "53-1 / 2 "96 "€12,579.09
ajánlatkérés
DAYTON -

Gravitációs tetőszellőzők, négyzet alakú alap

A Dayton gravitációs tetőszellőzőket úgy tervezték, hogy a tetőszegélyekhez rögzítsék elszívó/befúvó szellőztetési alkalmazásokhoz. Korrózióálló, időjárásálló, merev alumínium szerkezettel és beépített madárhálóval rendelkeznek. A beépített járdaszegélysapka előre kilyukasztott lyukakat kínál, hogy megkönnyítse a rögzítést a tetőszegélyhez. Válasszon a lélegeztetőgépek széles kínálatából, amelyek 20.5-38.25 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellAlap hosszaAlapszélességMélységTeljes magasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€380.24
A2RB6819 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€376.72
A2RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "€442.56
A2RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "€587.65
A2RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "€758.76
A2RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "€1,006.35
StílusModellAlap hosszaAlapszélességMélységTeljes magasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3FKE124.5 "24.5 "48 "38 "38 "€1,592.10
A1WDN328.5 "28.5 "48 "38 "48 "€1,990.83
A1WDN434.5 "34.5 "60 "38 "57 "€2,296.17
A1WDN540.5 "40.5 "60 "38 "68 "€2,420.67
A1WDN646.5 "46.5 "78 "40.5 "78 "€3,054.11
A1WDN754.5 "54.5 "90 "42.5 "90 "€3,652.75
A3FKE260.5 "60.5 "96 "53.5 "96 "€5,596.27
A3FKE360.5 "60.5 "108 "54.5 "100 "€6,550.65

Gravitációs kipufogó és ellátó szellőzők

A gravitációs elszívó és ellátó ventilátorokat reverzibilis ventilátorokkal / kipufogókkal használják a szellőztető gyárakban és a gyártó létesítményekben. Raptor Supplies a. hivatalos forgalmazója Dayton & Airmaster ventilátor ventilátorok. Egyes modellek reteszelt horganyzott acél panelekkel rendelkeznek, amelyek vízálló tömítést és védelmet nyújtanak a zord környezetekkel szemben. Alacsony profilú kialakításuk lehetővé teszi a könnyű beszerelést szűk helyekre. Válasszon a gravitációs tetőszellőzők széles kínálatából, amelyek 9-54.5 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?