THERN 4WP2T8-2000-8 Elektromos csörlő 1-1 / 3 LE 115vac | AB3WPL 1VN80

THERN 4WP2T8-2000-8 Electric Winch 1-1/3hp 115vac

Raktáron
Tétel: AB3WPL Model: 4WP2T8-2000-8Kereszthivatkozás: 1VN80

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,444.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csörlő
1. réteg vonalhúzás2000 font
1. réteg vonal sebessége8 fpm
Tengelykapcsoló típusaFreespooling
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel280 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel190 ft.
Teljes terhelésű erősítők16
Teljes terhelési vonal sebessége8 fpm
SebességtípusCsigakerék
Komplett kötél Dia.1/4 ", 5/16"
Motoros HP1-1/3
Nincs terhelési vonal sebessége19 fpm
Teljes magasság14.5 "
Teljes hossz16.625 "
Teljes szélesség17.75 "
Kötél AnyagHuzal
Feszültségértékelés115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425310100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kuplungkioldó (igen)
    • Mechanikus fék (igen)
    • Szíjtárcsa blokk (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THERN 4771 elektromos csörlő 1-1 / 5 LE 115vac | AB3WPK 1VN79 47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "€5,092.61
THERN 4WP2D8-800-26-AP elektromos csörlő 1 LE 115vac | AC4GWA 2ZU40 4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€5,973.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERN 4WP2T8-2000-8 Electric Winch 1-1/3hp 115vac
€5,444.69 /Mértékegység