VESTIL HPRO sorozatú magas profilú gépvédők, 304 rozsdamentes acél


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Szín: Ezüst , Átmérő: 4 1 / 2 " , Fokozat: Grade 304 , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Anyaga: Rozsdamentes acél , Sín középső magassága: 21 " , Szerelőlap furat átm.: 7 / 8 " , Szerelőlap hossza: 8" , Szerelőlap vastagság: 1 / 4 " , Szerelőlap szélessége: 8" , Teljes szélesség: 8"
StílusModellVédő hosszTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HPRO-SS-36-36-4
36 5 / 8 "36.25 "40.25 "€1,255.86
B
HPRO-SS-36-42-4
36 5 / 8 "42.25 "40.25 "€1,407.75
C
HPRO-SS-48-36-4
48 3 / 8 "36.25 "40.12 "€1,517.15
D
HPRO-SS-48-42-4
48 3 / 8 "42.25 "40.12 "€1,754.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?