THERN 4WP2D8-800-26-AP elektromos csörlő 1 LE 115vac | AC4GWA 2ZU40

THERN 4WP2D8-800-26-AP elektromos csörlő 1 LE 115vac

Raktáron
Tétel: AC4GWA Model: 4WP2D8-800-26-A-PKereszthivatkozás: 2ZU40

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,973.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csörlő
1. réteg vonalhúzás800 font
1. réteg vonal sebessége26 fpm
Tengelykapcsoló típusaEgyik sem
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel280 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel190 ft.
Teljes terhelésű erősítők16
Teljes terhelési vonal sebessége26 fpm
SebességtípusCsigakerék
Motoros HP1
Nincs terhelési vonal sebessége65 fpm
Teljes magasság12.75 "
Teljes hossz17.5 "
Teljes szélesség21 "
Feszültségértékelés115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425310100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kuplung kioldó (nem)
    • Mechanikus fék (nem)
    • Szíjtárcsa blokk (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
THERN 4771 elektromos csörlő 1-1 / 5 LE 115vac | AB3WPK 1VN79 47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "€5,092.61
THERN 4WP2T8-2000-8 Elektromos csörlő 1-1 / 3 LE 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "€5,444.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERN 4WP2D8-800-26-AP elektromos csörlő 1 LE 115vac
€5,973.09 /Mértékegység