TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-JF16 sugárhajtómű, léghajtású, 16 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT levegőbemenet | CD4CWP

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF16 sugárhajtású ventilátor léghajtású, 16 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT légbemenet

Raktáron
Tétel: CD4CWP Típus: TX-JF16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,663.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJet Fan
levegő fogyasztás128 CFM
Légáramlat4216 CFM
Légbevezető3 / 4 "NPT
Levegő nyomás100 PSI
Mélység12.5 "
Átmérő19 "
Max. Nyomás120 psi
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
RPM3792

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatlevegő fogyasztásRPMÁr
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-JF12 sugárhajtómű, léghajtású, 12 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT levegőbemenet | CD4CWN TX-JF122866 CFM130 CFM5805€3,997.22
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-JF20 sugárhajtómű, léghajtású, 20 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT levegőbemenet | CD4CWQ TX-JF2010420 CFM292 CFM3670€5,163.08
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-JF24 Jet ventilátor léghajtású, 24 hüvelykes, 1 hüvelykes NPT levegőbemenet | CD4CWR TX-JF2416136 CFM338 CFM3138€9,243.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF16 sugárhajtású ventilátor léghajtású, 16 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT légbemenet
€4,663.42 /Mértékegység