A Texas Pneumatic Tools TX-JF24 léghajtású sugárventilátor ideális tartályok, technológiai edények és más zárt területek általános szellőztetésére, ahol a hegesztés, homokfúvás vagy egyéb műveletek során keletkező veszélyes gőzök vagy szennyezett levegő eltávolítására van szükség. Ez a léghajtású Texas Pneumatic ventilátor sűrített levegőt használ egy 1 hüvelykes NPT bemeneten keresztül. Maximum 16136 cfm légáramot produkál, és fúvóként vagy elszívóként is használható.
Jellemzők:
- A Texas Pneumatic Tools TX-JF24 levegős meghajtású fúvókaventilátor forgó üreges tengellyel rendelkezik, nyomaték és lapát kialakítás nélkül, amely a ventilátort a ventilátorlapátok hátsó élén lévő sűrített levegő fúvókákkal hajtja meg. Ez a kialakítás nagyobb légmozgást tesz lehetővé alacsonyabb ventilátorlapát-sebesség mellett.
- Négy pontosan kiegyensúlyozott lapáttal rendelkezik, amelyek megfelelő statikus nyomást hoznak létre, hogy ellenálljanak a szellőzőrendszer ellenállásának.
- Az összes lapát szárnykeresztmetszetű a megnövelt légáramlás és nagyobb indukciós arány érdekében, míg a négy lapát közül kettő sűrített levegő sugárkimenettel rendelkezik.
- A ventilátorház 6 vezetőlapáttal rendelkezik a lapátok levegőpörgésének semlegesítésére és a légáramlás axiális irányba történő átirányítására a turbulencia kiküszöbölésére, valamint egy sima bemeneti harang a nagyobb CFM és alacsonyabb zajszint érdekében.
- Az egység masszív öntött alumínium házzal és ventilátorlapátokkal rendelkezik, amelyek a T6 repülőgép-alumínium specifikációi szerint hőkezeltek.
- Hi-tech szintetikus kenőanyagokkal és légtömítésekkel ellátott csapágyakkal is rendelkezik, amelyek képesek ellenállni a nagy nyomásnak a hosszú élettartam érdekében.
- A felhasználók is választhatnak Texas pneumatikus TX-JF20 jet ventilátor 10420 cfm maximális légáramlás biztosításához.
Kompatibilis tartozékok:
- Jet ventilátor javítókészlet: Ez a készlet tartalmazza az eredeti cserealkatrészeket, amelyeket ebben a ventilátorban használtak a hibás alkatrész cseréjéhez vagy javításához.
- Biztonsági zár kábel: Ez a biztonsági zárkábel a ventilátor levegőbemeneti csatlakozójához van rögzítve, hogy elkerülje a nyomás alatt lévő tömlő véletlen leválasztása és felverése okozta sérüléseket.
- Kapu kapu: Ez a kapu fokozott biztonságot nyújt szűk helyeken.
- Ventilátor képernyők: Texas Pneumatic TX-JF2004 & TX-JF2404 a ventilátorrácsok megakadályozzák, hogy a laza törmelék a ventilátorba húzódjon.
- Texas pneumatikus nedvességleválasztó rendszerek: A Texas Pneumatic TXMSS-400 és TX-MSS-800 rendszereket a ventilátor szabályozott száraz levegőellátására használják.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell karbantartani ezt a Texas Pneumatic Tools TX-JF24 sugárhajtású ventilátort?
V. Ez a Texas Pneumatic ventilátor robusztus felépítésű és minimális karbantartási igényű. Könnyen szét- és összeszerelhető a gyors karbantartás érdekében. A felhasználóknak csak ki kell légteleníteniük a megmaradt sűrített levegőt, és le kell választaniuk a sűrítettlevegő-vezetéket a ventilátorról, mielőtt végrehajtják az eljárásokat.
K. Mekkora a ventilátorlapát-fordulatszám ebben a Texas Pneumatic Tools TX-JF24 sugárhajtású ventilátorban?
V. Ez a Texas Pneumatic ventilátor 1565 és 3138 ford./perc közötti sebességgel tud forogni 40 és 100 psi közötti légnyomás mellett.
K. Mekkora a maximális légnyomás, amelyet ez a Texas Pneumatic ventilátor képes kezelni?
V. Ez a Texas Pneumatic Tools TX-JF24 sugárhajtású ventilátor maximum 150 psi nyomáson tud működni.