TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-JF12 sugárhajtómű, léghajtású, 12 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT levegőbemenet | CD4CWN

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF12 sugárhajtású ventilátor léghajtású, 12 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT légbemenet

Raktáron
Tétel: CD4CWN Típus: TX-JF12

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,997.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJet Fan
levegő fogyasztás130 CFM
Légáramlat2866 CFM
Légbevezető3 / 4 "NPT
Levegő nyomás100 PSI
Mélység11 "
Átmérő12.25 "
Max. Nyomás120 psi
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
RPM5805

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatlevegő fogyasztásRPMÁr
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-JF16 sugárhajtómű, léghajtású, 16 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT levegőbemenet | CD4CWP TX-JF164216 CFM128 CFM3792€4,663.42
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-JF20 sugárhajtómű, léghajtású, 20 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT levegőbemenet | CD4CWQ TX-JF2010420 CFM292 CFM3670€5,163.08
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-JF24 Jet ventilátor léghajtású, 24 hüvelykes, 1 hüvelykes NPT levegőbemenet | CD4CWR TX-JF2416136 CFM338 CFM3138€9,243.58

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF12 sugárhajtású ventilátor léghajtású, 12 hüvelykes, 3/4 hüvelykes NPT légbemenet
€3,997.22 /Mértékegység