Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4

Raktáron
Tétel: AB6EUD Modell: 0572-1764Kereszthivatkozás: 21C678
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
€1,142.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet naplózó
AC AdapterNem
PontosságAz olvasás +/- 1% -a (-328 és 212 F fok), +/- 0.5 F fok (-148 és +158 F között), +/- 0.5% az érték. (+158 és +1832 F fok között)
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreIGEN
Az akkumulátor élettartamának8 éve
KompatibilisT, J. vagy K típusú szondák
Csatlakozás méreteT, K vagy J típus
Mélység6.25 "
Digitális kijelzésIgen
Magasság2.5 "
FelületMini USB - USB kábel
Mintapont tárolása15 perc mérési ciklus
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-328 - 752 F fok (T típus), DZ5 -310 - 1832 F fok (K típus), - 148 és +1382 F fok (J típus)
IdőközökVáltozó
típusNTC / T vagy K vagy J típus
VízállóIP54
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9025198080
Származási országDE

Termék részletek:

    • Az adások gyakorisága (1 mp és 24 óra között)
    • Különleges jellemzők: Párhuzamos hőmérsékletmérés akár négy mérési helyen

Termékváltozatok

TermékekModellVízállóPontosságAz akkumulátor élettartamánakSzélességKompatibilisCsatlakozás méreteMélységTemp. HatótávolságÁr
TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677 0572-1753IP65+/- 0.7 fok F (-13 és +131 fok F), +/- 1.4 fok F (-40 és -13 fok között F)3 éve11 "T vagy K típusú szondákT vagy K típus5"-31 és 131 fok F belső, -40 és 248 fok F külső€552.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4
€1,142.59 /Mértékegység