Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RIXSON 981-A3 három voltos tekercs mágneses ajtó kioldó B–B | AD6VRY 4AZR8

RIXSON 981-A3 három voltos tekercs mágneses ajtó kioldó B-B

Raktáron
Tétel: AD6VRY Típus: 981-A3Kereszthivatkozás: 4AZR8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,310.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTri Voltos elektromágneses ajtótartó
Amp húzás @ 12V0.08
Amp húzás @ 24V0.04
befejezPermetezett alumínium
Tartóerő (Lb.)30-40
Bemeneti feszültség120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
AnyagAlumínium
Megnyitó műveletElektromágneses kibocsátás
teljesítmény Kötelező0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
típusPadlótartó, hátsó ajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8505908000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Teljes vetítés (hüvelyk) (8-1 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény KötelezőtípusÁr
RIXSON 994-A3 állítható fali mágneses ajtókioldó | AD6VRT 4AZR3 994-A30.2 A @ 120 VAC, 0.2 A @ 24 VAC/DCFalra szerelhető, süllyesztett, állítható€608.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIXSON 981-A3 három voltos tekercs mágneses ajtó kioldó B-B
€1,310.02 /Mértékegység