A Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Energiahatékony , Keret: 48 , Keret anyaga: Acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: Energiatudatos , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges tengely lefelé , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 1.5 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Általános célú motorok, 3 fázis
A Dayton általános célú, háromfázisú váltakozó áramú motorjait szivattyúkban, ventilátorokban, fúvókban és szállítószalagokban történő folyamatos üzemelésre tervezték. Ezek a motorok egysebességűek, és 3 ford./perc maximális fordulatszámra képesek. Hengerelt acél konstrukciójuk nyitott cseppálló burkolattal korrózióállóságot és biztonságos működést biztosít. B osztályú szigeteléssel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek. Ezek a motorok vízszintes és függőleges helyzetben is felszerelhetők. A NEMA névleges hatásfok maximális energiamegtakarítást biztosít. Válasszon ezen általános célú motorok széles kínálatából, amelyek 3450/1, 4/1 és 3/1 LE teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.