Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3

Raktáron
Tétel: AB6EUC Modell: 0572-1753Kereszthivatkozás: 21C677

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€604.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet naplózó
AC AdapterNem
Pontosság+/- 0.7 fok F (-13 és +131 fok F), +/- 1.4 fok F (-40 és -13 fok között F)
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreIGEN
Az akkumulátor élettartamának3 éve
KompatibilisT vagy K típusú szondák
Csatlakozás méreteT vagy K típus
Mélység5"
Digitális kijelzésIgen
Magasság2.5 "
FelületMini USB - USB kábel
Mintapont tárolása15 perc mérési ciklus
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-31 és 131 fok F belső, -40 és 248 fok F külső
IdőközökVáltozó
típusNTC / T vagy K típus
VízállóIP65
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9025198080
Származási országDE

Termék részletek:

    • Az adások gyakorisága (10 mp és 24 óra között)
    • Különleges jellemzők: A környezeti levegő és a termék hőmérsékletének egyidejű figyelése, külső szonda bemenet az egyszerű csatlakoztatáshoz, az adatok egyszerű kiolvasása és az SD kártya

Termékváltozatok

TermékekModellVízállóPontosságAz akkumulátor élettartamánakSzélességKompatibilisCsatlakozás méreteMélységTemp. HatótávolságÁr
TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678 0572-1764IP54Az olvasás +/- 1% -a (-328 és 212 F fok), +/- 0.5 F fok (-148 és +158 F között), +/- 0.5% az érték. (+158 és +1832 F fok között)8 éve10.5 "T, J. vagy K típusú szondákT, K vagy J típus6.25 "-328 - 752 F fok (T típus), DZ5 -310 - 1832 F fok (K típus), - 148 és +1382 F fok (J típus)€1,163.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3
€604.60 /Mértékegység