SPARTAN SCIENTIFIC 3685 sorozat, mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Ultem gyanta , tekercsház: Víz- és porfeszes , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 18 "vezet , Hz: 50/60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 10 psi , NEMA minősítés: 4, 4X , Működés: Pilóta üzemeltetése , nyílás átm.: 1.125 " , Teljes magasság: 4.593 , Teljes hossz: 3" , Teljes szélesség: 2 51 / 64 " , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű
StílusModellTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
3685-020-9216B
9.73 / 4 "Buna N.24 VDC6.5€211.81
A
3685-020-9213B
9.73 / 4 "Buna N.24 VDC6.5€243.82
A
3685-030-9217B
9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€243.82
A
3685-020-9217B
9.73 / 4 "Buna N.120 VAC8.5€243.82
A
3685-020-9212B
9.73 / 4 "Buna N.12 VDC6.5€211.81
A
3685-030-9216B
9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€215.54
A
3685-030-9212B
9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.5€215.54
A
3685-030-9213B
9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.5€215.54
A
3685-020-9227B
141"Buna N.120 VAC8.5€243.82
A
3685-020-9222B
141"Buna N.12 VDC6.5€211.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?