TESTO Hőmérséklet-naplózó


Szűrő
Digitális kijelzés: Igen , Magasság: 2.5 " , Interfész: Mini USB - USB kábel
StílusModellVízállóPontosságAz akkumulátor élettartamánakSzélességKompatibilisCsatlakozás méreteMélységTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
0572-1764
IP54Az olvasás +/- 1% -a (-328 és 212 F fok), +/- 0.5 F fok (-148 és +158 F között), +/- 0.5% az érték. (+158 és +1832 F fok között)8 éve10.5 "T, J. vagy K típusú szondákT, K vagy J típus6.25 "-328 - 752 F fok (T típus), DZ5 -310 - 1832 F fok (K típus), - 148 és +1382 F fok (J típus)€1,142.59
B
0572-1753
IP65+/- 0.7 fok F (-13 és +131 fok F), +/- 1.4 fok F (-40 és -13 fok között F)3 éve11 "T vagy K típusú szondákT vagy K típus5"-31 és 131 fok F belső, -40 és 248 fok F külső€552.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?