TENNSCO CVDJ2442A VILÁGOS SZÜRKE Tárolószekrény Clearview | AF4CMD 8PN59

TENNSCO CVDJ2442A VILÁGOSSZÜRKE, pult magasságú tárolószekrény Clearview

Raktáron
Tétel: AF4CMD Típus: CVDJ2442A LIGHT GREYKereszthivatkozás: 8PN59

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,806.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színeVilágos Szürke
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20/22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Handlekettős
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység24 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás400 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.3
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyPolckapacitásErősségi besorolásSzekrény színeNyomtávHandleÁr
TENNSCO CVD2442 FEKETE Counter Magasság Tárolószekrény Clearview | AF3WRC 8DRC0 CVD2442 FEKETE36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül200 fontIpariFekete22kettős€1,228.67
TENNSCO CVDJ1842SU FÉNYSZÜRKE Counter Magasság Tárolószekrény Clearview | AF3XFH 8E139 CVDJ1842SU FÉNYSZÜRKE48 "ÖsszeállítottÖsszeállított400 fontIpariVilágos Szürke20/22kettős€1,843.60
TENNSCO CVD1442 MED GREY Pultmagasság tároló szekrény Clearview | AF3XFX 8E326 CVD1442 MED SZÜRKE36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontIpariKözepes szürke24egyetlen€993.26
TENNSCO CVDJ1842A FÉNYSZÜRKE Counter Magasság Tárolószekrény Clearview | AF3XLD 8ED42 CVDJ1842A FÉNYSZÜRKE48 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül400 fontIpariVilágos Szürke20/22kettős€1,459.09
TENNSCO CVDJ1842A MED GREY Pultmagasság tároló szekrény Clearview | AF4BYJ 8PGK3 CVDJ1842A MED SZÜRKE48 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül400 fontIpariKözepes szürke20/22kettős€1,459.09
TENNSCO CVD1842 homokos pult magasságú tárolószekrény Clearview | AF4CND 8PP52 CVD1842 HOMOK36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontIpariHomok22kettős€1,185.99
TENNSCO CVD4218 MED GREY Pultmagasság tároló szekrény Clearview | AF4DLL 8RP04 CVD4218 MED SZÜRKE36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariKözepes szürke24egyetlen€1,104.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO CVDJ2442A VILÁGOSSZÜRKE, pult magasságú tárolószekrény Clearview
€1,806.29 /Mértékegység