KERN AND SOHN 312-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: E2
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
312-026
1 és 50g€720.37
ajánlatkérés
B
312-064
1, 1 kg€1,588.10
C
312-066
1, 1 kg€1,588.10
D
312-074
1, 2 kg€2,210.24
E
312-086
1, 5 kg€3,061.59
F
312-084
1, 5 kg€2,930.61
G
312-024
1g€761.30
H
312-036
1g€818.61
I
312-034
1g€851.35
J
312-044
1g€1,064.19
K
312-046
1g€1,031.44
L
312-054
1g€1,227.91
M
312-056
1g€1,195.17
N
312-076
1g és 2kg€2,292.10
ajánlatkérés
O
312-096
1g és 10kg€4,109.40
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?