Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TEC13011 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-264v relé 2a | AC9EAX 3FXL4

TEMPCO TEC13011 programozható hőmérsékletszabályozó 90-264v relé 2a

Raktáron
Tétel: AC9EAX Típus: TEC13011Kereszthivatkozás: 3FXL4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€350.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
Riasztások(1) Relé - NEM
Vezérlési módPID
Mélység3.5 "
DIN típus1/16
Bemeneti feszültség90-264 VAC
Hossz2"
teljesítmény(1) 2A relé
Fogyasztás15VA
Érzékelő típusUniverzálisan programozható
Kapcsoló funkcióSPST NO
Temp. HatótávolságInput alapján
típusDigitális
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9032100090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kettős piros LED digitális kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióVezérlési módMélységSzélességBemeneti feszültségHosszteljesítményFogyasztásÁr
TEMPCO TEC55011 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-264v relé 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90-264 VAC3.75 "(2) 2A relé15VA€515.63
TEMPCO TEC03002 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v relé 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(2) 2A relé10VA€281.55
TEMPCO TEC03013 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2 relé10VA€257.50
TEMPCO TEC03030 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST NOPID4.37 "2"90-250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé10VA€305.97
TEMPCO TEC15002 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v relé 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST SZPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(2) 2A relé10VA€237.37
TEMPCO TEC15011 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST NOPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) Szilárdtest relé meghajtó-5 VDC és (1) 2 relé10VA€248.51
TEMPCO TEC15023 Hőmérséklet-szabályozó programozható 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST NOPID3.75 "1.87 "90-250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA és (1) 2A relé10VA€262.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TEC13011 programozható hőmérsékletszabályozó 90-264v relé 2a
€350.46 /Mértékegység