WESTWARD Nagy sebességű acél kézi csap, bevonat nélküli kivitel


Szűrő
Befejezés: Nem bevont , Anyaga: Nagy sebességű acél , Szál iránya: Jobb kéz
StílusModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A
2LWT7
1 1 / 16 "42.437 "NPT18-0.563 "1 / 4 "€24.60
B
2LWT4
1 13 / 16 "44.031 "Vége1.50mmD70.542 "M18€30.79
B
2LWP2
1 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "€55.20
B
2LWT5
1 13 / 16 "44.031 "Vége1.50mmD70.542 "M18€30.62
B
2LWG5
1 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "€22.60
B
2LWT3
1 21 / 32 "43.593Vége1.25mmD70.429 "M14€22.84
B
2LWJ6
1 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€39.35
B
2LWT2
1 21 / 32 "43.593Vége1.25mmD70.429 "M14€23.12
B
2LWR9
1 21 / 32 "43.375 "Durva1.75mmD60.367 "M12€43.85
B
2LWG2
1 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€16.74
B
2LWR7
1 21 / 32 "43.375 "Vége1.50mmD60.367 "M12€17.79
B
2LWR8
1 21 / 32 "43.375 "Vége1.50mmD60.367 "M12€47.72
B
2LWT1
1 21 / 32 "43.375 "Durva1.75mmD60.367 "M12€36.81
B
2LWN7
1 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€28.30
C
2LWH7
1"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€15.40
B
2LWP7
1"42.5 "Durva1.00mmD50.255 "M6€14.58
B
2LWL6
1"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€10.94
C
2LWP6
1"42.5 "Durva1.00mmD50.255 "M6€15.91
C
2LWF1
1"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€8.62
B
2LWL8
1"42.5 "UNF28H40.255 "1 / 4 "€7.26
C
2LWF7
1.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€11.39
B
2LWR4
1.25 "42 15 / 16 "Durva1.50mmD60.381 "M10€19.87
B
2LWR2
1.25 "42 15 / 16 "Vége1.00mmD60.381 "M10€5.02
C
2LWR3
1.25 "42 15 / 16 "Durva1.50mmD60.381 "M10€22.77
B
2LWN3
1.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€15.52
C
2LWJ2
1.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€19.69
C
2LWR1
1.25 "42 15 / 16 "Vége1.00mmD60.381 "M10€11.13
C
2LWF5
1.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€8.99
C
2LWH9
1.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€10.34
B
2LWP9
1.125 "42 23 / 32 "Durva1.25mmD50.318 "M8€19.41
C
2LWP8
1.125 "42 23 / 32 "Durva1.25mmD50.318 "M8€19.23
B
2LWN1
1.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€13.50
B
2LWR6
1.437 "43.156 "Durva1.50mmD60.323 "M11€16.69
B
2LWR5
1.437 "43.156 "Durva1.50mmD60.323 "M11€16.66
B
2LWN6
1.437 "43.156 "UNF20H50.323 "7 / 16 "€66.86
B
2LWN5
1.437 "43.156 "UNC14H50.323 "7 / 16 "€25.51
B
2LWK6
2 7 / 32 "44 11 / 16 "UNF14H40.697 "7 / 8 "€108.91
B
2LWK3
2"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€87.57
B
2LWK4
2"44.25 "UNF16H50.59 "3 / 4 "€33.70
B
2LWP4
2"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€34.78
B
2LWK7
2.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"€143.38
D
2LWH3
3 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€10.23
D
2LWH5
7 / 8 "42.375 "UNC32H30.194 "#10€10.48
D
2LWH4
7 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€9.48
B
2LWL3
7 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€9.53
B
2LWL4
7 / 8 "42.375 "UNC32H30.194 "#10€9.72
D
2LWH1
9 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4€11.66
B
2LWL1
11 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€8.75
B
2LWL5
15 / 16 "42.375 "UNC24H30.22 "#12€15.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?