Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB6DBJ

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorny nélkül

Raktáron
Tétel: BB6DBJ Modell: WE4HMMPB

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€88.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.13 mm
Térfogatméret13 "
Fúrástolerancia+0.016 mm és +0.034 mm között
Furat típusaMegmunkálható
Csatlakozó méreteWE4
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM0.88 hp
HP besorolás @ 1150 RPM10
HP besorolás @ 1200 RPM10
HP besorolás @ 1750 RPM15
HP besorolás @ 1800 RPM16 hp
HP besorolás @ 300 RPM2.6
HP besorolás @ 3450 RPM30
HP besorolás @ 3600 RPM30 hp
HP besorolás @ 50 RPM0.44
HP besorolás @ 690 RPM6
HP besorolás @ 870 RPM7.6
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub Dia.66 mm
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.66 mm
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége43mm
KulcsnyílásNincs kulcstartó, alkalmas fúrásra
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1.6 "
Max. FORDULAT7500 RPM
A termék típusaDura-Flex Metric BTS Hub
Névleges nyomaték62
Állítsa be a csavar méretétM8X1.25
Beállítani a csavartM8 x 1.25
Szettcsavar hossza10 "
Csavaros nyomaték követelmény14 "
MéretWE4
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
NyomatéktartományLO103727
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.TérfogatméretMax. FORDULATÁllítsa be a csavar méretétSzettcsavar hosszaCsavaros nyomaték követelményMéretÁr
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€614.46
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€495.82
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€142.90
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méretű, 31 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€761.44
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex metrikus BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€73.85
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 48 font. Furat átm., kulcshorony nélkül | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,356.42
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE5 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE5€116.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorny nélkül
€88.35 /Mértékegység