OSG Jobb kézi keményfém bur, gömb alakú


Szűrő
szög: 90 fok , Élvonalbeli típus: Jobb kéz , Alak: Gömb alakú
StílusModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr (ÁFA nélkül)
A
808-1000
1"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€152.13
B
908-1000
1"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€144.25
B
908-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5€52.38
C
968-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6€75.44
A
808-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5€54.12
D
868-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6€79.37
E
888-5000
1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5A€76.83
A
808-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SD-1€36.83
B
908-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SD-1€35.13
F
815-0007
1 / 4 "1 / 4 "70,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-51€32.49
E
888-2500
1 / 4 "1 / 4 "70,0002"HSS1 / 4 "SD-1A€51.44
G
900-9019
1 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-42€17.02
A
808-1250
1 / 8 "1 / 8 "80,0002"Karbid1 / 4 "SD-11€38.40
H
800-8019
1 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-42€18.93
B
908-1250
1 / 8 "1 / 8 "80,0002"Karbid1 / 4 "SD-11€34.72
I
900-9018-30
2.5 "2.5 "80,00050mmKarbid6"SD-41€17.09
J
800-8018-30
2.5 "-85,00038mmKarbid3"SD-41€18.98
H
800-8019-30
3.00mm3"80,00050mmKarbid6"SD-42€18.93
B
908-1250-60
3.00mm-80,00050mmKarbid6"SD-11€34.61
G
900-9019-30
3.00mm3"80,00050mmKarbid6"SD-42€17.02
A
808-1250-60
3.00mm-80,00050mmKarbid6"SD-11€38.13
K
800-8016-30
3.00mm1.5 "80,00050mmKarbid6"SK-42€18.93
B
908-7500
3 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7€98.42
A
808-7500
3 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7€99.02
D
868-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6€56.36
E
888-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3A€52.47
B
908-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3€36.97
C
968-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6€53.46
A
808-3750
3 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3€35.61
B
908-1875
3 / 16 "3 / 16 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD-14€34.89
L
820-0008
3 / 16 "3 / 16 "75,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53€37.69
A
808-1875
3 / 16 "3 / 16 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD-14€37.77
J
800-8018
3 / 32 "3 / 32 "85,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-41€18.93
I
900-9018
3 / 32 "3 / 32 "85,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-41€17.02
B
908-1875-60
5.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-14€35.13
A
808-1875-60
5.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-14€37.65
M
820-0008-30
5.00mm12mm75,00050mmKarbid6"SE-53€42.67
A
808-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6€72.28
B
908-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6€71.97
E
888-6250
5 / 8 "5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SD-6A€132.50
B
908-3125
5 / 16 "5 / 16 "65,0002"HSS1 / 4 "SD-2€35.13
A
808-3125
5 / 16 "5 / 16 "65,0002"HSS1 / 4 "SD-2€37.72
N
888-2362
6.00mm-75,00050mmHSS6"SD-3MA€51.28
B
908-2362
6.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-1€34.43
A
808-2362
6.00mm-75,00050mmKarbid6"SD-1€36.03
F
815-0007-30
6.00mm6"75,00050mmKarbid6"SD-51€31.92
B
908-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-2€35.02
A
808-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-2€37.18
E
888-3125-60
8.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3MA€52.47
D
868-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3L6€56.17
O
968-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3L6€53.44
E
888-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3MA€52.47
A
808-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3€36.56
B
908-3750-60
9.00mm-65,00050mmHSS6"SD-3€36.34
E
888-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5MA€73.47
D
868-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5L6€75.64
B
908-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5€51.93
C
968-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5L6€72.10
A
808-5000-60
12.00mm-55,00050mmHSS6"SD-5€54.17
E
888-6250-60
16.00mm-40,00050mmHSS6"SD-6MA€132.50
A
808-6250-60
16.00mm-40,00050mmHSS6"SD-6€74.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?