Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2YBZ

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorny nélkül

Raktáron
Tétel: BB2YBZ Modell: WE10HMMPB
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
€142.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.13 mm
Térfogatméret13 "
Fúrástolerancia+0.016 mm és +0.034 mm között
Furat típusaMegmunkálható
Csatlakozó méreteWE10
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM2.3 hp
HP besorolás @ 1150 RPM26
HP besorolás @ 1200 RPM28
HP besorolás @ 1750 RPM40
HP besorolás @ 1800 RPM41 hp
HP besorolás @ 300 RPM6.9
HP besorolás @ 3450 RPM79
HP besorolás @ 3600 RPM79 hp
HP besorolás @ 50 RPM1.2
HP besorolás @ 690 RPM16
HP besorolás @ 870 RPM20
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.93 mm
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége48mm
KulcsnyílásNincs kulcstartó, alkalmas fúrásra
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1.6 "
Max. FORDULAT7500 RPM
A termék típusaDura-Flex Metric BTS Hub
Névleges nyomaték164
Állítsa be a csavar méretétM8X1.25
Beállítani a csavartM8 x 1.25
Szettcsavar hossza10 "
Csavaros nyomaték követelmény23 hp
MéretWE10
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
NyomatéktartományLO107002
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.TérfogatméretMax. FORDULATÁllítsa be a csavar méretétSzettcsavar hosszaCsavaros nyomaték követelményMéretÁr
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€614.46
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€495.82
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méretű, 31 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€761.44
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex metrikus BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€73.85
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€88.35
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 48 font. Furat átm., kulcshorony nélkül | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,356.42
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE5 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE5€116.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorny nélkül
€142.90 /Mértékegység