TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9RLT

TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül

Raktáron
Tétel: BA9RLT Modell: WE40HMMPB

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€495.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.26 mm
Térfogatméret26 mm
Fúrástolerancia+0.02 mm és +0.041 mm között
Furat típusaMegmunkálható
Csatlakozó méreteWE40
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM8.9 hp
HP besorolás @ 1150 RPM100
HP besorolás @ 1200 RPM105
HP besorolás @ 1750 RPM153
HP besorolás @ 1800 RPM157 hp
HP besorolás @ 300 RPM26
HP besorolás @ 3450 RPM301
HP besorolás @ 3600 RPM301 hp
HP besorolás @ 50 RPM4.4
HP besorolás @ 690 RPM60
HP besorolás @ 870 RPM76
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.168 "
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége64 "
KulcsnyílásNincs kulcstartó, alkalmas fúrásra
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)2.4 "
Max. FORDULAT5000 RPM
A termék típusaDura-Flex Metric BTS Hub
Névleges nyomaték621
Állítsa be a csavar méretétM10X1.5
Beállítani a csavartM10 x 1.5
Szettcsavar hossza20 "
Csavaros nyomaték követelmény100 lbs.
MéretWE40
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
NyomatéktartományLO107014
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.775

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.TérfogatméretMax. FORDULATÁllítsa be a csavar méretétSzettcsavar hosszaCsavaros nyomaték követelményMéretÁr
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€614.46
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€142.90
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méretű, 31 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€761.44
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex metrikus BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€73.85
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€88.35
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 48 font. Furat átm., kulcshorony nélkül | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,356.42
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE5 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE5€116.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül
€495.82 /Mértékegység