ALLEGRO SAFETY Csatorna -csatorna csatlakozók


Szűrő
Szín: Ezüst , Átmérő: 26 " , Befejez: Galvanizált , Magába foglalja: Felemelt ajak , Hossz: 10 " , Építési anyag: Fém lemez
StílusModellMéretekKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
9500-01
8 "x 10"8"€71.77
A
9550-01
8 "x 10"12 "€75.94
A
9600-01
16 "x 10"16 "€104.67
A
9650-01
20 "x 10"20 "€132.67
B
9700-26
26 "x 10"-€183.88
ajánlatkérés

Csatorna -csatorna csatlakozók

Az Allegro csatorna-csatorna csatlakozókat zárt térben működő ventilátorokkal vagy fúvókkal használják a pozitív és negatív szellőzéshez. Ipari minőségű horganyzott fémlemezből készülnek a szerkezeti merevség és az ellenálló oxidáció érdekében a szabad felületen. Ezek a csatlakozók emelt ajakkal vannak integrálva a csatornák helyben tartásához, és 8, 12, 16, 20 és 26 hüvelykes kimeneti méretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?