TB WOODS Dura-Flex Metric BTS hubok


Szűrő
Furat típusa: Megmunkálható , Hub anyaga: Alacsony széntartalmú acél , Kulcsnyílás: Nincs kulcstartó, alkalmas fúrásra , Anyaga: Alacsony széntartalmú acél , Terméktípus: Dura-Flex Metric BTS Hub , Típus: Standard
StílusModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.TérfogatméretMax. FORDULATÁllítsa be a csavar méretétSzettcsavar hosszaCsavaros nyomaték követelményMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
WE10HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€142.91
A
WE3HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€73.84
A
WE4HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€88.36
A
WE5HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE5€116.34
A
WE30HMMPB
2.4 "21 mm21 mm5800 RPMM10X1.520 "50 "WE30€341.76
A
WE20HMMPB
2.4 "21 mm21 mm6600 RPMM10X1.520 "50 "WE20€233.76
ajánlatkérés
A
WE40HMMPB
2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€495.82
A
WE50HMMPB
2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€614.46
A
WE60HMMPB
3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€761.44
A
WE80HMMPB
3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,356.42
A
WE70HMMPB
3.2 "31 mm31 "3600 rpmM12X1.7525 "167 lbs.WE70€894.25

Dura-Flex Metric BTS hubok

A TB Wood Dura-Flex metrikus tengelykapcsoló agyai két tengelyvég összekapcsolására szolgálnak, ha tengelykapcsolókkal használják. Tervezésükkor végeselem-elemzést alkalmaznak a rugalmas élettartam maximalizálása érdekében, és alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy torziós igénybevételeknek. Ezek a BTS (furattól méretre szabott) agyak elnyelik az ütéseket és a rezgéseket, és akár 4 fokos eltolódást is alkalmaznak. Válasszon a Dura-Flex tengelykapcsolók széles választékából, amelyek W3-tól W80-as méretig kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?