ADD-A-LEVEL Állítható munkapad


Szűrő
Anyag: Műanyag , Szélesség: 24 "
StílusModellHosszTerhelhetőségtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
AW3624
36 "500 lbs.Rács teteje€274.27
B
AWT3624
36 "660 lbs.Szilárd felső€317.46
C
AW4824
48 "688 font.Rács teteje€419.87
D
AWT4824
48 "880 lbs.Szilárd felső€455.30
E
AW6624
66 "925 font.Rács teteje€452.25
F
AWT6624
66 "1210 font.Szilárd felső€504.67
G
AW9624
96 "1350 font.Rács teteje€547.77
H
AWT9624
96 "1760 font.Szilárd felső€640.72

Állítható munkapad

Az Add-A-Level állítható munkapadok 24 hüvelyk széles platformok, amelyek ergonomikus tárolóhelyet biztosítanak, miközben futópadként is funkcionálnak. Ezeknek a padoknak a 4 lábú műanyag konstrukciója akár 1760 font terhelést is elbír. Ezek a munkapadok állítható kialakítással rendelkeznek a hatékony munkamagasság érdekében, és zárrendszerrel rendelkeznek, amely megakadályozza a markolat tetejének elcsúszását. Válasszon ezeknek a munkapadoknak a széles kínálatából, amelyek masszív felső változatban is kaphatók, és 36 és 96 hüvelyk közötti hosszúságúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?