Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 6J csatlakozóhüvely betét, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, Névleges nyomaték 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57

TB WOODS 6J csatlakozóhüvely betét, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 hüvelyk, névleges nyomaték 585 lb-in

Raktáron
Tétel: AG3ECZ Típus: 6JKereszthivatkozás: 32ZP57
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
€76.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés6JE
Alkatrész WR²0.0052 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete6
HP besorolás @ 100 RPM0.93 hp
HP besorolás @ 1200 RPM11.14
HP besorolás @ 1800 RPM17 hp
HP besorolás @ 3600 RPM33 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagEPDM
Max. Szögrés eltolódása0.07 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT6000 rpm
Működési hőmérséklet.-30 és +275 fok között. F
Dia kívül.3 3 / 4 "
Névleges nyomaték585 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)1718 lb.-in./rad.
Súly0.4 lbs.
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8483608000

Termék részletek:

    • Egy darabból álló tömör hüvelyes betét, véglegesíti a tengelykapcsolókat, amelyek megakadályozzák a berendezés eltolódását, a vibrációt és a lökésterhelést
    • Könnyen szerelhető hüvelybetét, amelyet motorokhoz, szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, fúvókhoz, keverőkhöz és szállítószalagokhoz terveztek
    • EPDM gumi vagy neoprén kompatibilis J karimák
    • A négyirányú hajlítási tevékenység elnyeli az ütés, az eltérés és a végsík minden típusát
    • Sure-Flex tengelykapcsolóval (külön kapható) történő használat esetén nincs szükség kenésre és karbantartásra

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit tartalmaz a TB WOOD'S 6J J típusú csatlakozója?

A. A J-típusú tengelykapcsoló két karimából és egy hüvelyből áll. Mindegyik karimán van egy reteszhorony és két rögzítőcsavar (egy rögzítőcsavar a kulcson, egy pedig 90 fokos szögben a reteszhoronnyal).

K. Mi az a tengelykapcsoló betét?

V. A tengelykapcsoló betét fém agyakkal és rugalmas poliuretán tengellyel rendelkezik. Lehetővé teszi a csatlakozást két rugalmatlan forgó tengely között, és az egyik tengelyről a másikra továbbítja a teljesítményt, miközben kezeli az esetleges eltéréseket.

K. A TB WOODS 6J csatlakozóbetét karbantartásra szorul?

V. Ez a tengelykapcsoló EPDM-ből és neoprénből készült, így nincs szükség kenésre és karbantartásra.

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 6J csatlakozóhüvely betét, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 hüvelyk, névleges nyomaték 585 lb-in
€76.98 /Mértékegység