Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86

TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. 7600 fordulat/perc, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-os méret

Raktáron
Tétel: AG3DVZ Modell: 5JNSKereszthivatkozás: 32ZP86
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
€60.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés5JNS
Alkatrész WR²0.0019 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete5
HP besorolás @ 100 RPM0.5 hp
HP besorolás @ 1200 RPM5.94
HP besorolás @ 1800 RPM8.9 hp
HP besorolás @ 3600 RPM18 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagNeoprén
Max. Szögrés eltolódása0.056 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT7600 rpm
Működési hőmérséklet.-0 és +200 fok között. F
Dia kívül.2 15 / 16 "
Névleges nyomaték312 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)916 lb.-in./rad.
Súly0.2 lbs.
Szélesség1.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67
TB WOODS 6J csatlakozóhüvely betét, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, Névleges nyomaték 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JEgy darabból álló6EPDM585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€76.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. 7600 fordulat/perc, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-os méret
€60.65 /Mértékegység