Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55

TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, 4-es méret

Raktáron
Tétel: AG3ECX Típus: 4JKereszthivatkozás: 32ZP55
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
€23.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés4JE
Alkatrész WR²0.0005 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete4
HP besorolás @ 100 RPM0.25 hp
HP besorolás @ 1200 RPM2.97
HP besorolás @ 1800 RPM4.5 hp
HP besorolás @ 3600 RPM8.9 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagEPDM
Max. Szögrés eltolódása0.043 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.01 "
Max. FORDULAT7600 rpm
Működési hőmérséklet.-30 és +275 fok között. F
Dia kívül.2 5 / 16 "
Névleges nyomaték156 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)458 lb.-in./rad.
Súly0.1 lbs.
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8483608000

Termék részletek:

A TB Woods 4J csatlakozóhüvely betét ideális a hatékony és megbízható összekapcsoláshoz két forgó tengely között, védve a berendezést a vibrációtól, az ütési hibától és a végúszótól. Alkalmas fúvókhoz, szállítószalagokhoz, motorokhoz, kompresszorokhoz, keverőkhöz és szivattyúkhoz, és kiküszöböli a berendezés karbantartásának és kenésének szükségességét.

Jellemzők:

  • A TB Woods 4J csatlakozóhüvely betét EPDM testtel rendelkezik, amely ellenáll a zsírnak, olajnak és szennyeződésnek.
  • 4 irányban hajlító hatással rendelkezik, amely elnyeli az összes rázkódást, eltolódást és végúszót.
  • Ennek a hüvelyes betétnek egy darabból álló, szilárd kialakítása van, ami stabil és robusztus felépítést biztosít, valamint növeli a hosszú élettartamot és a megbízhatóságot.
  • Úgy tervezték, hogy 7600 RPM maximális fordulatszámon és 156 lb-inch névleges nyomatékon működjön.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a TB Woods 4J csatlakozóhüvely betétet?

A.

  • Alaposan vizsgálja meg a tengelykapcsoló összes alkatrészét, és távolítson el minden védőbevonatot, kenőanyagot, festéket vagy rozsdát a furatokról, az illeszkedő felületekről és a rögzítőelemekről. Győződjön meg arról, hogy a tengelyek mentesek a meglévő sorjaktól vagy hiányosságoktól.
  • Szükség szerint használjon kulcsokat, és csúsztassa egy-egy agyat mindegyik tengelyre. Ha QD vagy Taper-Lock agyakat használ, tartsa be a Sure-Grip vagy Taper-Lock perselyekhez mellékelt utasításokat.
  • Távtartó tengelykapcsolóhoz használjon nagy sebességű gyűrűket, és lazán szereljen fel egy-egy gyűrűt mindegyik félelemre.
  • Helyezze el az egyik fél elemet az agyakra, hogy meghatározza az agy megfelelő távolságát. Ha nagy sebességű gyűrűkkel rendelkező távtartó elemeket használ, tartsa mindkét félelemet az agyakon, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyűrűk nem ütköznek-e interferenciába.
  • Biztonságosan, de könnyedén rögzítse a kerékagyakat a tengelyekhez, hogy megakadályozza az elmozdulást a beállítási eljárások során.
  • A tengelykapcsoló elforgatása nélkül használjon féknyírót az agy legszélesebb pontjának mérésére. Állítsa a féknyerget a legkeskenyebb pontra, és helyezze át a berendezést addig, amíg ez az érték minimálisra csökken.
  • Az előző lépésben kapott eltolási érték felhasználásával tekintse meg a megengedett legnagyobb párhuzamos eltolást. A tengely elforgatása nélkül használjon egyenes élt az agy körül, és határozza meg a maximális eltolást hézagmérőkkel. Ha szükséges, állítsa be újra a tengelyeket, és ellenőrizze újra a párhuzamos beállítást.
  • Húzza meg a motor és a meghajtó berendezés rögzítőelemeit a gyártó előírásai szerint. Ellenőrizze újra a párhuzamos és a szögbeállítást.
  • Ha a párhuzamos és a szögbeállítási értékek a szervizbesorolások közé esnek, győződjön meg arról, hogy minden rögzítőcsavar, sapkacsavar és egyéb rögzítőelem megfelelően meg van húzva. Meghúzás után ellenőrizze újra a párhuzamos és a szögbeállításokat.
  • Szerelje fel a tengelykapcsoló védőburkolatát a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően.
  • Rendszeresen ellenőrizze a beállítást, mivel az ülepedés gyakran megváltoztathatja a berendezés helyzetét.

K. Mennyi ennek a tengelykapcsoló hüvely betétnek az üzemi hőmérséklete?

V. Ennek a tengelykapcsoló betétnek az üzemi hőmérséklete -30 és 275°F között van.

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67
TB WOODS 6J csatlakozóhüvely betét, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, Névleges nyomaték 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JEgy darabból álló6EPDM585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€76.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, 4-es méret
€23.57 /Mértékegység