Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56

TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-es méret

Raktáron
Tétel: AG3ECY Típus: 5JKereszthivatkozás: 32ZP56

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés5JE
Alkatrész WR²0.0016 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete5
HP besorolás @ 100 RPM0.5 hp
HP besorolás @ 1200 RPM5.94
HP besorolás @ 1800 RPM8.9 hp
HP besorolás @ 3600 RPM18 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagEPDM
Max. Szögrés eltolódása0.056 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT7600 rpm
Működési hőmérséklet.-30 és +275 fok között. F
Dia kívül.2 15 / 16 "
Névleges nyomaték312 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)916 lb.-in./rad.
Súly0.2 lbs.
Szélesség1.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8483608000

Termék részletek:

A TB Wood 5J csatlakozóhüvely betétje ideális két forgó tengely közötti megbízható és hatékony összekötéshez, hogy megvédje a rendszereket a véglebegéstől, a vibrációtól és az ütésektől. Motorokban, fúvókban, kompresszorokban, szállítószalagokban, keverőkben és erőátviteli szivattyúkban használják.

Jellemzők:

  • Egy darabból álló szilárd kialakítással rendelkezik, amely stabil és robusztus felépítést biztosít, növelve az általános megbízhatóságot és a hosszú élettartamot.
  • Ez a csatlakozóhüvely EPDM (etilén-propilén dién monomer) gumiból készült, ellenáll a hőnek, az időjárásnak és az ózonnak.
  • Működési hőmérséklete -30 és 275 °F között van, névleges nyomatéka pedig 312 lb-inch.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a TB Woods 5J csatlakozóhüvely betétet?

A.

  • Alaposan vizsgálja meg a tengelykapcsoló összes alkatrészét, és távolítson el minden védőbevonatot, kenőanyagot, festéket vagy rozsdát a furatokról, az illeszkedő felületekről és a rögzítőelemekről. Győződjön meg arról, hogy a tengelyek mentesek a meglévő sorjaktól vagy hiányosságoktól.
  • Szükség szerint használjon kulcsokat, és csúsztassa egy-egy agyat mindegyik tengelyre. Ha QD vagy Taper-Lock agyakat használ, tartsa be a SureGrip vagy Taper-Lock perselyekhez mellékelt utasításokat.
  • Távtartó tengelykapcsolókhoz használjon nagy sebességű gyűrűket, lazán szereljen fel egy gyűrűt mindegyik félelemre.
  • Helyezze el az egyik fél elemet az agyakra a megfelelő agytávolság meghatározásához. Ha nagy sebességű gyűrűkkel rendelkező távtartó elemeket használ, tartsa mindkét félelemet az agyakon, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyűrűk nem ütköznek-e interferenciába.
  • Biztonságosan rögzítse a kerékagyakat a tengelyekhez, hogy megakadályozza az elmozdulást a beállítási eljárások során.
  • A tengelykapcsoló elforgatása nélkül használjon féknyírót az agy legszélesebb pontjának mérésére. Állítsa be a tolómérőt a legkeskenyebb pontra hézagmérőkkel. Helyezze át a berendezést addig, amíg ez az érték minimálisra csökken.
  • Az előző lépésben kapott eltolási érték felhasználásával tekintse meg a megengedett legnagyobb párhuzamos eltolást. A tengelyek elforgatása nélkül használjon egyenes élt az agy körül, és határozza meg a maximális eltolást hézagmérőkkel. Ha szükséges, állítsa be újra a tengelyeket, és ellenőrizze újra a párhuzamos beállítást.
  • Húzza meg a motor és a meghajtó berendezés rögzítőelemeit a gyártó előírásai szerint. Ellenőrizze újra mind a párhuzamos, mind a szögbeállításokat.
  • Ha a párhuzamos és a szögbeállítási értékek a szervizbesorolások közé esnek, győződjön meg arról, hogy minden rögzítőcsavar, sapkacsavar és egyéb rögzítőelem megfelelően meg van húzva. Meghúzás után ellenőrizze újra a párhuzamos és a szögbeállításokat.
  • Szerelje fel a tengelykapcsoló védőburkolatát a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően.
  • Rendszeresen ellenőrizze a beállítást, mivel az ülepedés gyakran megváltoztathatja a berendezés helyzetét.

K. Mekkora ennek a TB Woods 5J csatlakozóhüvely betétnek a maximális sebessége?

V. Maximális sebessége 7600 RPM.

K. Hogyan határozható meg a TB Woods 5J csatlakozóhüvely betét megfelelő mérete?

A.

  • Határozza meg az alkalmazott erőgép típusát, legyen az elektromos motor, belső égésű motor vagy más energiaforrás.
  • Értékelje a hajtott berendezés terhelésének jellegzetes jellemzőit, olyan szempontokat is magában foglalva, mint például az indítási nyomaték, a fordulatszám ingadozása, a lökésterhelés és más releváns paraméterek. Ezenkívül vegye figyelembe a szolgáltatási tényezőt, amely figyelembe veszi az alkalmazás munkaciklusát, valamint az esetleges időszakos vagy csúcsterheléseket.
  • Az erőgép teljesítménye és a terhelési igények alapján számítsa ki a tengelykapcsolóhoz szükséges tervezési lóerőt vagy tervezési nyomatékot. Ez a számítás olyan tényezőket foglal magában, mint a fordulatszám, a nyomaték és a hatékonyság annak biztosítására, hogy a tengelykapcsoló hatékonyan tudja kezelni a kívánt erőátvitelt.
  • A tervezési lóerő vagy nyomaték meghatározása után válassza ki a megfelelő tengelykapcsolót, amely megfelel a megadott követelményeknek. Vegye figyelembe a különféle tényezőket, beleértve a tengelykapcsoló típusát, méretét és az alkalmazás igényeihez igazodó speciális jellemzőket.

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€25.57
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€33.81
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€54.85
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€80.55
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€15.10
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€21.31
TB WOODS 6J csatlakozóhüvely betét, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 In, Névleges nyomaték 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JEgy darabból álló6EPDM585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€69.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-es méret
€43.11 /Mértékegység