NORTON ABRASIVES Felületcsiszoló levágott kerekek


Szűrő
Csiszolóanyag: cirkónium-alumínium-oxid/alumínium-oxid , Lugas mérete: 1" , Szín: Fekete , Átmérő: 20 " , Fokozat: Extra durva , Finomság: 24 , Keménység: Kemény (V) , Max. FORDULAT: 2710 , Típus: Típus 1 , Kerék típusa: 1
StílusModellVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
66253179366
3 / 16 "€249.05
A
66253179363
5 / 32 "€229.74

Felületcsiszoló levágott kerekek

A Norton Abrasives vágókorongok ideálisak felületi csiszoláshoz, hornyoláshoz és vágáshoz. Önélező cirkónium-alumínium-oxid csiszolószerkezettel rendelkeznek, amely hosszú élettartamot és gyors vágást biztosít, az élvonalbeli ragasztási technológia pedig kiemelkedő teljesítményt nyújt az öntödei levágási műveletekben. Ezek a kerekek ellenállnak az agresszív, igényes alkalmazásoknak, és az integrált új kötéstechnológia jobb hőstabilitást, hőállóságot és mechanikai szilárdságot biztosít. Az extra durva szemcsék mérsékelt anyageltávolítást, az össze nem illő felületek és hegesztési varratok kezdeti keverését biztosítják, és 3 és 5 hüvelykes vastagságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?