LEESON 170071.60 C256T17DK6A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2TEB C256T17DK6A

LEESON 170071.60 C256T17DK6A általános célú motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2TEB Típus: 170071.60Kereszthivatkozás: C256T17DK6A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret256TC
Teljes terhelésű erősítők51-49 / 24.5
HP20 / 15
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW14.9 / 11.2
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor83 / 82
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
típusTD
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)38.1

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G150071.60
    • Hatás 100%: 93
    • OPE csapágy: 6208
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6309
    • Névtábla: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Tekercselés: T12904023
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 59-56 / 28

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMSzolgáltatási tényezőtípusFeszültségHPÁr
LEESON 132242.00 C184T34DK20A általános rendeltetésű motor | AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
ajánlatkérés
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46050 / 40€12,882.99
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0RDT230 / 46075€17,034.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 170071.60 C256T17DK6A általános célú motor 50-60 Hertz