LINCOLN ELECTRIC K1170 pálcás hegesztő, sima ívű, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2

LINCOLN ELECTRIC K1170 bothegesztő, sima ív, 40-225 AC, 230 V, 50 A

Raktáron
Tétel: AE4EPJ Modell: K1170Kereszthivatkozás: 5JPG2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,074.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStick Hegesztő
AC erősítők225
Működési ciklus225A @ 25V, 20% -os munkaciklus
Hz60
Bemenet50 erősítők
Bemeneti feszültség230
OCV79
Kimeneti tartomány40-225 amper
Teljes mélység12 "
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség17.25 "
Névleges kimenet225
Hegesztési folyamatokbot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8515390020
Származási országUS

Termék részletek:

    • AC225 sorozatú kompakt pálcás hegesztő, rozsdamentes acél és alacsony ötvözetű széndioxid-összetevők hegesztésére, terepi javítás, gyártás, szerkezeti hegesztés és építési szolgáltatások során
    • Teljes tartományú kapcsoló 40 - 225 amperes hegesztőáram beállítással a könnyű kalibrálás érdekében
    • Sima ívműködéssel rendelkezik, és alacsony hidrogéntartalmú, rozsdamentes acélból, enyhe acélból és keményfém elektródákból áll
    • A könnyebb telepítés érdekében bemeneti tápkábellel van ellátva
    • UL felsorolt, NEMA besorolt ​​és CSA jóváhagyott
    • Kimeneti amperek 20% -os munkacikluson (225)
    • Magas hegesztési erősség tartomány (225)
    • Alacsony hegesztési erősség tartomány (40)
    • Hegesztési tartomány (AC áramerősség) (40–225)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAC erősítőkMűködési ciklusHzBemeneti feszültségTételTeljes mélységTeljes magasságÁr
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 ívhegesztő AC 35-300A DC 40-250A Amper | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Arc hegesztő21.5 "27 "€9,580.63
LINCOLN ELECTRIC K1297 pálcás hegesztő 225AC/125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%50/60230Stick Hegesztő12 "24 "€1,779.76
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 pálcás hegesztési áramforrás Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Bothegesztő áramforrás, Idealarc 25021.5 "27 "€9,814.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1170 bothegesztő, sima ív, 40-225 AC, 230 V, 50 A
€1,074.09 /Mértékegység