Porgyűjtők

Szűrő

A porgyűjtők alkalmasak porszemcsék felfogására és eltávolítására a légáramból. Ezeket a hordozható porgyűjtőket erőművekben, valamint az építőiparban, a bányászatban és a...Tovább

DAYTON -

Porgyűjtők

A Dayton porgyűjtőket úgy tervezték, hogy javítsák a levegő minőségét olyan helyiségekben, ahol nagy mennyiségű por keletkezik. Ezeket egy 1 vagy 3 fázisú váltakozó áramú vákuummotor hajtja, amely képes légáramlást és akár 3200 CFM, illetve 10 LE teljesítményt is előállítani. A kétfokozatú porgyűjtők el tudják különíteni a nehéz és könnyű részecskéket. A kipufogó végén egy 5 mikronos porgyűjtő zsákkal vannak felszerelve, hogy felfogják a port. Ezek a gyűjtők fogantyúval és 8 láb hosszú tápkábellel rendelkeznek a hordozhatóság érdekében. Válasszon a porgyűjtők széles választékából, amelyek 4, 5, 6 és 7 hüvelykes tömlőátmérőben kaphatók.

StílusModellFázisAC erősítőkdBAtípusFeszültségDob kapacitásDob Dia.Tömlő Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A467L27--------€2,171.79
ajánlatkérés
B400H53--------€552.95
ajánlatkérés
C400H55--------€1,181.80
ajánlatkérés
D3AA2811686Egyfokozatú mobil115/23030 gal.-4"€890.97
E3AA3117.579Kétfokozatú hordozható115/230-18–19.5 ”4"€624.23
F3AA3017.579Egyfokozatú mobil115/23040 Gal.-4"€473.71
G1RWB311165Egyfokozatú mobil115/230--4"€733.87
H3AA17116/882 dBAKétfokozatú hordozható115 / 230V AC-22–24 ”5"€1,319.16
I3AA2412283Két fokozatú központi230-22–24 ”7"€3,308.87
H3AA2135.283Kétfokozatú hordozható, háromfázisú230 / 460V-22–24 ”6"€1,223.76
I3AA25314.583Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€2,959.22
J3AA2932186Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€5,205.86
H3AA1834.2/2.182Kétfokozatú hordozható230/460-22–24 ”5"€858.60
J3AA2631885Két fokozatú központi230/460-22–24 ”7"€4,126.97
ECONOLINE -

Csiszolószekrény porgyűjtő

StílusModelldBAMax. FolyamTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A202672-A87150 cfm65 "€1,323.42
B201768G-B590100 cfm59 "€717.05
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Porgyűjtők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADC-2100C€4,497.63
BDC-600C€3,073.02
CMDC-1800-1.0€4,603.02
DDC-1650B€1,317.02
EDC-2300B€1,813.64
FDC-1450C€3,737.43
WILTON TOOLS -

Porgyűjtők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A708642 millió forint€1,036.08
B710701K€1,444.75
C710703K€1,456.64
PALMGREN -

Porgyűjtők

StílusModellGörgőkTömlő méreteÁr (ÁFA nélkül)
A96860092 x 6 "48 x 78 "€576.92
ajánlatkérés
B96860104 x 2 "48 x 72 "€1,231.81
ajánlatkérés
ECONOLINE -

Porgyűjtők

StílusModellTeljes mélységAC erősítőkdBATeljes magasságTeljes szélességFeszültségMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A101716GY-6C2011.88572261152072€3,217.92
ajánlatkérés
B101716GYG-4C20 "8.0/4.08672 "26 "115/23018 "69 "€2,893.80
ajánlatkérés
C101852WD-A6614.5831014223066101€15,053.03
ajánlatkérés
POWERMATIC -

Porgyűjtők

StílusModellMax. FolyamAC erősítőkdBATeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A1791330--------€1,510.47
B1791075F--------€166.13
C1791079K106415 a 7.579 a 903030231115/230€2,225.23
D1792073K1754 CFM1575 a 9061 "94 "30 "3230/460€2,805.84
E1792072K17821579 a 904645231230€3,490.78
FERVI -

Porgyűjtők

StílusModellLégáramlatTáska méreteBemeneti méretMotor fordulatszámMéretSzívónyomásÁr (ÁFA nélkül)
AKIT0129------€760.72
ajánlatkérés
BKIT0128------€498.91
ajánlatkérés
CKIT0229------€357.00
ajánlatkérés
D0495830 méter kocka/óra380 x 530 mm1 x 100 mm-395 x 325 x 350 mm-€439.17
ajánlatkérés
E0756850 köb/óra-100 mm2950 RPM-1.08kPa€504.00
ajánlatkérés
F0507900 köbméter/óra.-100 mm2840 RPM-0.7kPa€372.96
ajánlatkérés
G07592500 köb/óra-100 mm2950 RPM-1.95kPa€842.94
ajánlatkérés
H04963900 méter kocka/óra510 x 855 mm3 x 100 mm-1450 x 800 x 2000 mm-€976.50
ajánlatkérés
JET TOOLS -

Porgyűjtők

StílusModellMax. FolyamAC erősítőkdBATeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A414813--------€223.75
B708642CK--------€1,313.43
C708657K--------€1,135.83
D708658K--------€1,309.30
E710702K--------€1,971.48
F717515--------€3,138.31
GIAFS-3000--------€4,714.27
H717520--------€4,086.37
I414812--------€164.29
J717530K--------€4,719.67
KIAFS-1700--------€2,644.63
KIAFS-2400--------€3,667.46
L414700490 CFM2.6/4.875---egyetlen115 / 230V€3,327.73
M708642BK650 CFM7 a 3.565 a 7027 "57 "14 "1115/230€963.61
N708659K1100 cfm11 a 5.575 a 8037 "72 "22.5 "1115/230€1,719.07
JET TOOLS -

Porgyűjtő 2HP 3PH 230 / 460V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
710704KAH2NHY€2,111.70
HUSQVARNA -

Porgyűjtő 412 Cfm 7.7 Hp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DC6000AG3RCX€31,741.08
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Porgyűjtő rendszer kosárral, több egységből álló, 6 utas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-DCS-MU6CD4CWJ€14,639.83
Lásd a részleteket
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Porgyűjtő rendszer, 2 hüvelyk, 30 gallon kanna

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-DCS2-30CD4CWL€2,581.54
Lásd a részleteket
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Porgyűjtő rendszer, 3 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-DCS-MU5-ACD4CWH€5,163.08
Lásd a részleteket
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Porgyűjtő rendszer kosárral, 3 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-DCS3CD4CWM€4,163.77
Lásd a részleteket
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Porgyűjtő rendszer, több egység 5 utas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-DCS-MU5CD4CWG€8,827.20
Lásd a részleteket
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Porgyűjtő rendszer, 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-DCS2CD4CWK€2,498.26
Lásd a részleteket
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Porgyűjtő rendszer, több egység 3 utas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-DCS-MU3CD4CWF€6,653.71
Lásd a részleteket

Gyakran ismételt kérdések

Milyen eszközök kompatibilisek a Texas Pneumatic Tools porgyűjtőkkel?

Használhatók fúrókkal, fűrészekkel vagy köszörűkkel és ütőszerszámokkal.

Ezek a Fervi porgyűjtők egy egységben kaphatók?

Ezeket a porgyűjtőket darabokban szállítjuk, hogy minimalizálják méretüket és csökkentsék a szállítási költségeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?